排水部材 :「20cc」の検索結果
関連キーワード
120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。
コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。
これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。
トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
色ホワイトグレー
寸法VP・VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP・VU50
商品タイプ床直結
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 給水部材
- 排水部材
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。