配管下げトラップテクノテック5日以内出荷
床下の納まりに合わせてお選びいただけます。:通常トラップ(TE,TT)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明関連資料(0.2MB)
防水パン用排水トラップ 配管下げテクノテック5日以内出荷
通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
床上排管対応防水パンテクノテック4日以内出荷
防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。
ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。
トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
排水トラップテクノテック(1件のレビュー)5日以内出荷
透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。
目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。
トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
床排水トラップ レジナロックテクノテック4日以内出荷から5日以内出荷
配水管呼び径75を採用し、排水性を向上させました(33L/分)。
接続箇所を透明化することにより、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VP75・VU75排水33L/分
排水アダプタSUGICO(スギコ)税込¥2,198¥1,998
バブリッシュBIGM(丸山製作所)税込¥8,778¥7,980