15ページ目: 排水部材

622件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機パン ミヤコ洗濯機パンミヤコ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ドラム式など大型化してきている一般家庭用全自動洗濯機にも対応します。 740サイズなら大型ドラム式洗濯機を洗濯器パン降ろさずにトラップのお手入れが出来ます。 トラップ側の設置台が長くなっているので片側に洗濯機を寄せることが出来ます。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
寸法(mm)740×640付属品木ビス(ステンレス)×4本材質PPスーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ穴あり(中央)商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
ホッパー式防虫トラップ ミヤコホッパー式防虫トラップミヤコ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
横引トラップ コンパクト型 ミヤコ横引トラップ コンパクト型ミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。 排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。 横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
MB44GH用キャップ ミヤコMB44GH用キャップミヤコ
319税込351
1個
当日出荷
材質PP寸法50
洗濯機排水金具 ミヤコ洗濯機排水金具ミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
ツバ広洗濯機排水金具 ミヤコツバ広洗濯機排水金具ミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
トラップ用かさ上げ台座 ミヤコトラップ用かさ上げ台座ミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。 床と本体の間に取り付けることで10ミリかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。
材質PVC付属品ステンレスビス×3
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50材質本体:ABS、エルボ:TPO付属品バンド、インナー、キャップ、ビス耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ クルバ ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。 今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。 カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。 豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。
材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
縦引トラップ(透明) ミヤコ縦引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ ミヤコ縦引トラップミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ(透明) ミヤコ縦引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPOスーパーホワイト寸法VP・VU50
横引トラップ(透明) ミヤコ横引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
横引トラップ(透明) ミヤコ横引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPOスーパーホワイト寸法VP・VU50
洗濯機排水ホース用ホースエンド ミヤコ洗濯機排水ホース用ホースエンドミヤコ
179税込197
1個
3日以内出荷
M44洗濯機排水ホース用のホースエンドです。 洗濯機排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを 防止します。
材質ABS寸法30
洗濯機排水金具 ミヤコ洗濯機排水金具ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属品ビス(SUS304/3×16)×2材質ツバ部/黄銅製クロームメッキ、ホース差込部/EPDM寸法50
洗濯機排水金具 ミヤコ洗濯機排水金具ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
材質黄銅(クロムメッキ)寸法50
洗濯機排水金具 ミヤコ洗濯機排水金具ミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
材質黄銅クロムメッキ
防振ゴム 未来工業防振ゴム未来工業
1,198税込1,318
1箱(10本)
翌々日出荷
水栓胴長アダプターを鋼管支持金具で固定する場合の防振、電食防止に使用します。
適合鋼管支持金具
防水パン ランドリースタンド60 シナネン防水パン ランドリースタンド60シナネン
10,998税込12,098
1セット
3日以内出荷
床トラップ仕様のスペースを有効活用することが出来ます。 シナネン製640角サイズの防水パンと併用可能です。 シンプル使用で設置作業が簡単。 移設再設置も簡単で自由自在。 高品質で取り扱いが簡単な商品をお届けします。
用途床トラップのスペース有効利用可能なランドリースタンドセット内容スタンド(4個)、スタンドカバー60(1個)材質スタンド:PP(防振パット付)、スタンドカバー:PP(防振パット付)ホワイト外寸(mm)640×640×95内寸(mm)608×608×92
防水パン ランドリースタンド64 シナネン防水パン ランドリースタンド64シナネン
10,998税込12,098
1セット
3日以内出荷
床トラップ仕様のスペースを有効活用することが出来ます。 シナネン製640角サイズの防水パンと併用可能です。 シンプル使用で設置作業が簡単。 移設再設置も簡単で自由自在。 高品質で取り扱いが簡単な商品をお届けします。
用途床トラップのスペース有効利用可能なランドリースタンドセット内容スタンド(4個)、スタンドカバー64(1個)材質スタンド:PP(防振パット付)、スタンドカバー:PP(防振パット付)モノトーンホワイト外寸(mm)640×640×95内寸(mm)608×608×92
ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ シナネンベストレイ 防水パン 70マルチタイプシナネン
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
大型化する洗濯機のニーズに応えた新規格サイズ(700×700mm) カバー付で安全性も意匠性も抜群です! 洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。 コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの700×700mmの洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センター材質耐衝撃性PPスノーホワイト(SNW)外寸(mm)700×700×72(嵩上げなし)、700×700×125(嵩上げあり)内寸(mm)606×606×70(嵩上げなし)、635×635×120(嵩上げあり)材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)7
これカモ 洗濯機用 トレー 二槽式用 710×560mm (水滴から守る 置くだけ簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 二槽式用 710×560mm (水滴から守る 置くだけ簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
二槽式洗濯機用のトレーです。 結露による水滴から床を守ります。 工具不要で簡単に設置できます。
寸法(mm)710×560材質ポリスチレン厚さ(mm)10白(ホワイト)アズワン品番64-5150-83
呼25用 排水金具パッキンセット エスコ呼25用 排水金具パッキンセットエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CM-61
W38-16T/呼32 排水金具(丸鉢金物) エスコW38-16T/呼32 排水金具(丸鉢金物)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CM-57
W32-16T/呼25 排水金具(丸鉢金物) エスコW32-16T/呼25 排水金具(丸鉢金物)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CM-56
640x640x60mm 洗濯機用防水パン エスコ640x640x60mm 洗濯機用防水パンエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CJ-130
1.5m 洗濯機用給水ホース エスコ1.5m 洗濯機用給水ホースエスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)1.5エスコ品番EA468CJ-13
これカモ 洗濯機用トレーと防振パッドのセット 二槽式用 GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用トレーと防振パッドのセット 二槽式用GAONA(ガオナ)
6,198税込6,818
1セット
7日以内出荷
二槽式洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露により水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工具不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機寸法(mm)710×560×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり)材質ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂ホワイトアズワン品番64-5152-63
床排水トラップ レジナロック テクノテック床排水トラップ レジナロックテクノテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
配水管呼び径75を採用し、排水性を向上させました(33L/分)。 接続箇所を透明化することにより、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VP75・VU75排水33L/分
かさ上げ防水パン イージーパン TPD700 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD700テクノテック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。 三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.7有効内寸(mm)W667×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
用途管と管の接続用長さ(mm)400仕様角度調節自在、バンド付き材質塩化ビニル樹脂呼び50ホース長さ(m)0.4ホース長さ(mm)400
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
用途管と管の接続用長さ(mm)350仕様角度調節自在、バンド付き材質塩化ビニル樹脂呼び50ホース長さ(m)0.35ホース長さ(mm)350
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
用途管と管の接続用長さ(mm)300仕様角度調節自在、バンド付き材質塩化ビニル樹脂呼び50ホース長さ(m)0.3ホース長さ(mm)300
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
用途管と管の接続用長さ(mm)250仕様角度調節自在、バンド付き材質塩化ビニル樹脂呼び50ホース長さ(m)0.25ホース長さ(mm)250
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
長さ(mm)250仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース長さ(m)0.25最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)250
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
長さ(mm)200仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース長さ(m)0.2最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)200
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
長さ(mm)200仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.2最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)200
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)400仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂呼び50ホース長さ(m)0.4最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)400

洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります

排水部材