6ページ目: 排水部材

622件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機排水トラップ リン ミヤコ洗濯機排水トラップ リンミヤコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
角型洗濯機用排水トラップ カクダイ角型洗濯機用排水トラップカクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
VP・VU管兼用 エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。 角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。 バンド、インナー、ビス付き
材質ABSアズワン品番64-6503-11
洗濯機排水トラップエルボフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップエルボフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
449税込494
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。 ポリエチレン製。
用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。接続部径(Φmm)直径:32
バックハンガー INAX(LIXIL)バックハンガーINAX(LIXIL)
389税込428
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ付き
小便器用スパッド エスコ小便器用スパッドエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム寸法(mm)Φ38×38適合管径(Φmm)16
防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品 INAX(LIXIL)防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品INAX(LIXIL)
459税込505
1個
当日出荷
適合PBF-3S、PBF-3T
これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 GAONA(ガオナ)これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用GAONA(ガオナ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
洗濯機排水パン用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水パン用すきまパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。 接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
洗濯機パン640サイズ TOTO洗濯機パン640サイズTOTO
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
付属品固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個)サイズ640耐荷重(kg)200
ホースバンド INAX(LIXIL)ホースバンドINAX(LIXIL)
479税込527
1個
当日出荷
フラット型洗濯機排水トラップ ミヤコフラット型洗濯機排水トラップミヤコ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
未使用の際はキャップで防臭でき、床面がフラットになるのでスペースを有効に利用できます。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品インナー、ビス材質本体:ABS、ゴムホルダー:CR、キャップABS寸法VU50
洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型ミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
コンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
床排水トラップ スライドロック テクノテック床排水トラップ スライドロックテクノテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置が可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。
仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VU50・VP50排水28L/分
スタンダード防水パン テクノテックスタンダード防水パンテクノテック(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640 テクノテックかさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640テクノテック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 もしもの水漏れもすぐに発見ができます。 ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。 ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。 台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.2有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
床排水トラップ レジナロック テクノテック床排水トラップ レジナロックテクノテック
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 固定ビスの見えないスッキリしたデザインで、ネジ部のゴミ詰まりを防ぎます。 ホースジョイントと、シールラバーリングの二重シールで水密性を向上させました。
材質ABS(カップ・スロート:PP)排水28L/分仕様封水深/50mm接続VU50・VP50
小型防水パン(プッチエンデバー) テクノテック小型防水パン(プッチエンデバー)テクノテック
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
収納家具内への設置で水まわりがスッキリ ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様排水口位置/中央(C)材質PPアイボリーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付ミヤコ
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
寸法VP・VU50適合品番MB6060
トラップフタ カクダイトラップフタカクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラップ用エルボを取外して設置します。
用途洗濯機用防水パン施工後の漏水テスト用。426-121、426-131、426-144、426-154用材質PP
VP・VU兼用洗濯排水口(ABS)50 カクダイVP・VU兼用洗濯排水口(ABS)50カクダイ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様ゴムホルダー付き
洗濯機排水ホース用エンドインナー ミヤコ洗濯機排水ホース用エンドインナーミヤコ
199税込219
1個
当日出荷
M44洗濯機排水ホースに使用するインナーです。
材質ABS寸法30
とめーる君 専用トラップ produce・Dとめーる君 専用トラップproduce・D
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
とめーるくん専用トラップお洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、我慢やストレスを軽減し快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)
用途新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも簡単施工可能。洗濯パンの同時利用が必須です。質量(kg)0.5全高(mm)154外周長(mm)Φ142
とめーる君 専用洗濯パン produce・Dとめーる君 専用洗濯パンproduce・D
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
とめーるくん専用洗濯パンお洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、我慢やストレスを軽減し快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)
用途新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも簡単施工可能。洗濯パンの同時利用が必須です。寸法(mm)640×640×60質量(kg)3
とめーる君 洗濯機振動制御ユニット produce・Dとめーる君 洗濯機振動制御ユニットproduce・D
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
お洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、我慢やストレスを軽減し快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)
用途新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも簡単施工可能。洗濯パンの同時利用が必須です。寸法(mm)700×700×47質量(kg)23
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す クローム 交換 経年劣化 紛失 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す クローム 交換 経年劣化 紛失GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。一体化した化粧カバーにより、固定用のビスが隠せてすっきりとした見た目になります。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-024-50GAONA:GA-LF050
用途洗濯機排水トラップ補修用化粧カバー一体型固定ナットです。材質ABS樹脂
これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 蓋だけ外せる 掃除がしやすい アイボリー GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 蓋だけ外せる 掃除がしやすい アイボリーGAONA(ガオナ)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。材質EVA樹脂寸法(mm)表:140、裏:106.5アイボリー
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
内寸:581mm・高さ:83mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)3.2ホワイト高さ(mm)83耐荷重(kg)(4点)200内寸(mm)581
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:600mm×600mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)3.46アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機排水トラップとして材質ABS樹脂
洗濯機置き台 積水樹脂商事洗濯機置き台積水樹脂商事
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
キャスター付きで洗濯機の移動が簡単にできる。幅、奥行とも伸縮式。(1層式、2層式どちらでものせられます)床からの高さが約9cmアップ、スムーズに排水できます。キャスターは4輪ともストッパー付です。振動をやわらげるゴムシート付です。ドライバー不要で組立て簡単です。※ドラム式洗濯乾燥機には使用できません。
用途洗濯機台材質本体/スチールパイプ(粉体塗装)Φ25.2mm、部品/ナイロン樹脂・ポリプロピレン樹脂・合成ゴム、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約2.2耐荷重(kg)約120まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59~83×42~66×10
縦引トラップ(ホワイト) カクダイ縦引トラップ(ホワイト)カクダイ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABSホワイト
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラック テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラックテクノテック
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
カラーバリエーションに「テクノブラック(TM)」が登場!いまや、ランドリー業界は白物だけではなく、さまざまなカラーの製品がリリースされています。そこで、私たちは新たに新色「テクノブラック(TM)」をリリースいたしました。ランドリーエリアのデザインに新たな選択肢が増えました。また、専用ガード(テクノブラック(TM))も合わせてご用意いたしました。ガードを取り付けることにより、防水パンの中にペットや幼児の手が入るのを防ぎます。ガードは取り外し可能です。洗濯気を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の清掃が可能です。
テクノブラック
洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ洗濯機防水パン接続用エムツーエムJ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
ベストレイ 防水パン KSB用 カバー64 シナネンベストレイ 防水パン KSB用 カバー64シナネン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
嵩上げタイプ洗濯機防水パンKSB-6464用部品のカバーです。
仕様カバー
洗濯機置き台 イージーキャスター テクノテック洗濯機置き台 イージーキャスターテクノテック
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。 大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。 前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。 洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。 本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。 国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。 主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。
寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69)ホワイト材質ポリプロピレン、アルミ寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620質量(kg)2.6耐荷重(kg)200
床上排管対応防水パン テクノテック床上排管対応防水パンテクノテック
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。 ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。 トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
床上配管対応給水栓付防水パン テクノテック床上配管対応給水栓付防水パンテクノテック
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
ニューホワイト材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
エルボL テクノテックエルボLテクノテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
床上配管対応(給水栓付)防水パン用(TPU/TPR/TPRF)排水トラップ部品です。
グレー材質エラストマー
洗濯機パン用締付工具兼フタ ミヤコ洗濯機パン用締付工具兼フタミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
これ1つで締付工具と漏水テスト用のフタに使用できます。洗濯機パン用トラップMB44PTXK、MB44PEXK、M44PTG、M44PEG、M44PTX、M44PEX、M44PTXT、M44PEXT、M44PTTX、M44PETX に取付けできます。
材質POM
フラッシュバルブ用押し棒 エスコフラッシュバルブ用押し棒エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
全長(mm)54

洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります

排水部材