9ページ目: 排水部材

622件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105x105x104mm 洗濯機用かさ上げ台(4個) エスコ105x105x104mm 洗濯機用かさ上げ台(4個)エスコ
9,500税込10,450
1個
当日出荷
エスコ品番EA468CJ-100
3.0m 洗濯機用給水ホース エスコ3.0m 洗濯機用給水ホースエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)3エスコ品番EA468CJ-15
洗濯機パン用ビス SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パン用ビスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1本
翌々日出荷
洗濯機パンのコーナー用ビス
仕様H541、H541N、H542、H5410、H5420S用
これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセット GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセットGAONA(ガオナ)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
全自動洗濯機用の防水パンと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露などの水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機寸法(mm)640×640×厚さ60(洗濯機パン)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり)付属品ビス、キャップ材質ABS樹脂、ウレタン、EVA樹脂ホワイト有効内寸(mm)581×581耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5152-61
かさ上げ防水パン イージーパン TPD750 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD750テクノテック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約5.2有効内寸(mm)W719×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/125、Y=1/90外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂呼び50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
カバー ミヤコカバーミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
スーパーホワイト適合品番MB6060
洗濯機ホースさし込み口 KVK洗濯機ホースさし込み口KVK(1件のレビュー)
269税込296
1個
5日以内出荷
洗濯機パン用エルボセット KVK洗濯機パン用エルボセットKVK
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
排水用接続ホース カクダイ排水用接続ホースカクダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途426-131、426-154縦引トラップ用材質PVCホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)0.62適合パイプ呼び径VP管:50、65、75VU管:50、65
縦引き排水トラップ TOTO縦引き排水トラップTOTO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
商品タイプ縦引
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
寸法(mm)640×640×60材質ABS樹脂アイボリーホワイト
防振パッド カクダイ防振パッドカクダイ
1,898税込2,088
1セット(4枚)
当日出荷
洗濯機の脚の下に敷くことにより作動中の振動を緩和します。
仕様両面テープ付サイズ(mm)91×91×14(厚さ)[1個あたり]材質ウレタン、EVAC
縦引トラップ カクダイ縦引トラップカクダイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯機用防水パン
洗濯機用防振かさ上げ台 因幡電工洗濯機用防振かさ上げ台因幡電工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
洗濯機の高さをあげる足 防振マット付き スマイルキッズ洗濯機の高さをあげる足 防振マット付きスマイルキッズ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
底面に滑り止めがあるので、洗濯機の横滑りや振動を抑える効果があります。八角形の形状で均等に重量を分散します。防振マット付だから、洗濯機の振動を吸収して床に伝わる振動を軽減させる効果があります。洗濯機の高さをあげて真下の排水ホースのスペースを確保でき、また洗濯機の下の掃除が楽にできます。耐荷重200kg(洗濯機や洗濯水などの総重量)で安心本製品は縦型及びドラム式洗濯機にご使用できます。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー(オレフィン系)、防振マット:エラストマー(発泡ウレタン)
洗濯機用 防振マット スマイルキッズ洗濯機用 防振マットスマイルキッズ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
洗濯機の足の下に敷くことで、振動を吸収し、床に伝わる振動を軽減させる効果があります。洗濯機の横ズレ防止、床の振動軽減、床の凹み防止本製品は縦型及びドラム式洗濯機にご使用できます。AKO-12 洗濯機の高さをあげる足(別売)の上面に装着し、使用することができます。
材質本体:エラストマー(発泡ウレタン)本体:エラストマー(発泡ウレタン)
洗濯機の高さをあげる足 スマイルキッズ洗濯機の高さをあげる足スマイルキッズ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で約5cmアップ、2段で約10cmアップ)底面に滑り止めがあるので、洗濯機の横滑りや振動を抑える効果があります。八角形の形状で均等に重量を分散します。洗濯機の高さをあげて真下の排水ホースのスペースを確保でき、また洗濯機の下の掃除が楽にできます。耐荷重200kg(洗濯機や洗濯水などの総重量)で安心。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー(オレフィン系)
ドレンホース跳ね上げ防止キャップ 星朋商工ドレンホース跳ね上げ防止キャップ星朋商工
679税込747
1個
3日以内出荷
ドレン跳ね上げ防止キャップに防虫機能付き2個入
仕様ドレンホース14Φ16Φ兼用キャップ材質EPDM+金属の素材
洗濯機傷防止トレイS 星朋商工洗濯機傷防止トレイS星朋商工
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
特殊な穴形状により、あらゆる設置場所に幅広く対応
耐荷重(kg)500
洗濯機防振ゴム 星朋商工洗濯機防振ゴム星朋商工
779税込857
1個
3日以内出荷
洗濯機の騒音や振動を軽減します。底面・天面共に輪状の設計をしており、異音の減少や吸収、滑り止めにも役立ちます。丸型なので防水パンの角にもピッタリ設置可能。他家電製品や、ソファ、椅子・テーブルの脚など、様々な用途としてご使用いただけます(設置脚の直径は50mm以内のもの防カビ剤配合
仕様振動軽減:20%減材質非移行性EPDMゴム(65×65/内径50mm)耐荷重(kg)200入数1セット4枚入り
排水アダプタ SUGICO(スギコ)排水アダプタSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
40A塩ビ管を50A塩ビ管に変換するアダプタです。
材質【本体】ABS【ナット】PP【パッキン】CR関連資料寸法図(0.04MB)
L型排水アダプタ SUGICO(スギコ)L型排水アダプタSUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
40A塩ビ管を50A塩ビ管に変換するアダプタです。
材質【本体】ABS【ナット】PP【パッキン】CR関連資料寸法図(0.03MB)
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ化粧カバー 交換 経年劣化 紛失 日本製 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ化粧カバー 交換 経年劣化 紛失 日本製GAONA(ガオナ)
599税込659
1個
6日以内出荷
床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用化粧カバーです。洗濯機排水トラップ固定用のビスが隠せてすっきりとした見た目になります。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-021-50GAONA:GA-LF003
用途洗濯機排水トラップ補修用化粧カバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
配管下げトラップ テクノテック配管下げトラップテクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
床下の納まりに合わせてお選びいただけます。:通常トラップ(TE,TT)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明関連資料(0.2MB)
泡逆流防止機構付トラップ テクノテック泡逆流防止機構付トラップテクノテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
防水パンへの泡あふれを抑えます:洗濯槽内に大量に発生した泡が、排水管を塞ぐことによる泡や排水の逆流を抑えます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 ホワイト GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 ホワイトGAONA(ガオナ)
879税込967
1個
4日以内出荷
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。材質ABS樹脂寸法(mm)107ホワイトタイプ開閉ロック式
これエエやん 洗濯機排水口用防臭ワン 交換用 直径96ミリ×高さ90ミリ 悪臭や害虫を防止 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水口用防臭ワン 交換用 直径96ミリ×高さ90ミリ 悪臭や害虫を防止GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
◆ヘドロや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆防臭パイプとセットで使用することで排水口からの悪臭や害虫を防止します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復によく使用されています。
用途洗濯機の排水トラップ用の防臭ワンです。材質ポリプロピレン直径×高さ(mm)96×90
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
幅広タイプなので、ほとんどの洗濯機が設置できます。外寸:640mm×740mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)3.35アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:640mm×750mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)6.34ホワイト耐荷重(kg)(4点)200外寸(mm)640×750
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用
用途洗濯機排水トラップとして材質ABS樹脂
縦引トラップ(チャコール) カクダイ縦引トラップ(チャコール)カクダイ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABSチャコール
横引トラップ(ホワイト) カクダイ横引トラップ(ホワイト)カクダイ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ呼50VP・VU管兼用(外面接続)
材質ABSホワイト
横引トラップ(チャコール) カクダイ横引トラップ(チャコール)カクダイ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ呼50VP・VU管兼用(外面接続)
材質ABSチャコール
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
トラップ穴のない洗濯機パンです。
用途洗濯機用のパンとして。寸法(mm)640×640RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機用防止パン エスコ洗濯機用防止パンエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
固定用ビス4本付。大型洗濯機から全自動洗濯機まで幅広く対応し施行もラクラク。
排水トラップ用止水プレート エスコ排水トラップ用止水プレートエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
シンク用P型トラップ エスコシンク用P型トラップエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
共栓は付属致しませんので、ご使用になるシンクに合わせて合う共栓をご使用ください。共栓はEA468DC-20Bが使用できます。

洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります

排水部材