185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの延長用。
ホース内径(Φmm)30
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30 付属品ホース差込口、ホースエンド 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1~50 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー 長さ(m)3 ホース長さ(m)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1~50 ホース外径(Φmm)34
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な長さに切ってご使用ください。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
長さ(m)20 材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)20 ホース外径(Φmm)34
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー ホース長さ(m)1
1個
599 税込659
当日出荷

洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。 ホース内径30ミリです。 ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。 ホースの抜けを防止するバンド付です。 直接真下排水には使用できません。
ホース長さ(cm)33~84 付属品バンド 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 使用温度(℃)1~50 ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-5151-63
1個
999 税込1,099
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー ホース長さ(m)1.5
1個
829 税込912
当日出荷

洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8 付属品バンド 材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-5155-21
1個
789 税込868
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー ホース長さ(m)2
1個
939 税込1,033
当日出荷

ホース長さ(m)4 アイボリー ホース内径(Φmm)30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
329 税込362
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用。 必要な長さに切って使用。 接続部には塩ビパイプ用接着材を使用。
ホース長さ(m)20 材質塩化ビニル樹脂 ホース内径(Φmm)30
1巻
9,098 税込10,008
当日出荷

材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE ホース内径(Φmm)30 直径(mm)30
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機専用排水・延長ホース
ホース長さ(mm)860 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30.5 ホース長さ(m)0.86 アズワン品番64-6503-21
1個
919 税込1,011
当日出荷

バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品バンド 材質TPE、ステンレス アズワン品番64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

曲げ伸ばし自由自在!
用途洗濯機の排水接続 ホース内径(Φmm)30 材質PP、PE ホース長さ(cm)33~84 アズワン品番64-6503-20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ) 適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用 付属品バンド 材質TPE、ステンレス
1個
799 税込879
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.93 ホース長さ(mm)930
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機用排水ホースの切り口を固めるものです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質ABS
1個
259 税込285
欠品中

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド 適合Φ36ミリ用 材質TPE、PA 適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689 税込758
当日出荷

洗濯機排水ホースの先端に接続。
適合ホース内径30mm用 材質ABS樹脂 アイボリー
1個
229 税込252
当日出荷

G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付 付属品締付治具付 材質ABS樹脂 適合配管VU、VPパイプ兼用 商品タイプ縦引
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

洗濯機排水ホースの接続口 接続部のサイズに合わせ、切って接続してください。
材質PVC ホース内径(Φmm)30
1個
279 税込307
当日出荷

洗濯機排水ホースの接続口
材質塩化ビニル樹脂 アイボリー ホース内径(Φmm)30
1個
259 税込285
当日出荷

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU50用 商品タイプ床直結
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの先端に接続
材質ABS樹脂 グリーン ホース内径(Φmm)30
1個
239 税込263
当日出荷

M44洗濯機排水ホースに使用するインナーです。
材質ABS 寸法30
1個
199 税込219
当日出荷

取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。 材質PP、PE ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(cm)33~93
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。 適合VP・VU管兼用 入数20/箱 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M44洗濯機排水ホース用の差込口です。
材質SPVC 寸法30
1個
279 税込307
3日以内出荷

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU50 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M44洗濯機排水ホース用のホースエンドです。 洗濯機排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを 防止します。
材質ABS 寸法30
1個
179 税込197
3日以内出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き 材質ABS、PVC、ステンレス、鋼 入数20/箱 適合配管呼50VU管用 商品タイプ床直結
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります