7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.25(1)
0.3(1)
0.33~0.84(1)
0.35(1)
0.4(1)
0.8(1)
0.93(1)
1(2)
2(2)
3(2)
ホース長さ(m)をもっと見る
洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8 付属品バンド 材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-5155-21
1個
789 税込868
当日出荷

◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。 付属品バンド 材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス 長さ(mm)930 使用温度(℃)1~50 適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例) 排水口径(Φmm)30
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1~50 ホース外径(Φmm)34
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30 付属品ホース差込口、ホースエンド 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1~50 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。 付属品バンド 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス タイプ伸縮タイプ(330~930mm) 使用温度(℃)1~50 適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例) 排水口径(Φmm)30
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。 ホース内径30ミリです。 ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。 ホースの抜けを防止するバンド付です。 直接真下排水には使用できません。
ホース長さ(cm)33~84 付属品バンド 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 使用温度(℃)1~50 ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-5151-63
1個
999 税込1,099
当日出荷

『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります