洗濯機用排水トラップ :「給水栓 洗濯機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減!
壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。
フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。
意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。
台座工事不要でコストダウンに最適!
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式)
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)640×640×180
内寸(mm)584×584×47
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146
満水容量(L)17
商品タイプ横引
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減!
壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)640×640×115
内寸(mm)600×600×110
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146
満水容量(L)6.5
取付ビスM5×65(4本入)
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。