洗濯機パン :「洗濯機 排水口」の検索結果
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
全自動洗濯機用の排水口の無いトレイタイプの防水フロアー。置くだけで簡単設置できます。
用途結露などによる水滴から床を守ります。床の傷つき防止に。
仕様排水口:なし
色クールホワイト
材質(本体)PP
外寸(mm)幅640X奥行640X高さ50
内寸(mm)幅596X奥行596
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き
材質PP
耐荷重(kN)1.96
アズワン品番64-6503-06
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
1パック(4個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色アイボリー
耐荷重(kg)370
耐荷重(kN)約3.6(370kgf)
アズワン品番64-5150-76
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
かさ上げの高さ 約50ミリ
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
両面テープで簡単に設置ができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
掃除やメンテナンスに最適です。
用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
耐荷重(kg)200
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
用途全自動洗濯機用の防水パンです。
付属品ビス、キャップ
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)300
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.横引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、横引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)300
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.縦引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)300
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。
台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。
単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4
仕様【排水口位置】中央(C)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。
洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約5.2
有効内寸(mm)W719×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/125、Y=1/90
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。
三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約3.7
有効内寸(mm)W667×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/90、Y=1/60
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。
既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。
有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。
取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。
洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)200
商品タイプかさ上げ台
ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー
寸法(mm)740×640×180
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)700×600
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
もしもの水漏れもすぐに発見ができます。
ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。
ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。
台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約3.2
有効内寸(mm)W609×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/90、Y=1/60
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
有効内寸(mm)W609×D609
耐荷重(kg)200
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
収納家具内への設置で水まわりがスッキリ
ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様排水口位置/中央(C)
材質PP
色アイボリーホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
BL認定品であり、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されている商品です。
寸法(mm)800×640×63
色アイボリーホワイト
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.5
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4
トラップ穴あり
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×63
『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗濯機用排水ホース
- 洗濯機用排水トラップ
- 排水口
- 洗濯機パン
- 洗濯機用エルボ
- その他排水部材
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。