洗濯機用エルボ :「洗濯機排水トラップ用エルボ」の検索結果
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
アズワン品番64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド
適合Φ36ミリ用
材質TPE、PA
適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用
アズワン品番64-6503-17
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー・フタ付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用
アズワン品番64-6503-16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)31
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
ナイロンバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ナイロン
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)36
1セット(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
排水口内径31ミリに取付できます。
ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
色アイボリー
使用温度(℃)1~50
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
排水口内径36ミリに取付できます。
ナイロンバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
付属品バンド
材質エラストマー、ナイロン
使用温度(℃)1~50
1個
¥789
税込¥868
欠品中
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用
適合機種PJ2005、2006、2007
セット内容ホース差込口、ホースバンド
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質TPO
内径(Φmm)32
外径(Φmm)31
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー・化粧フタ付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質インシュロックタイ:ナイロン66
材質(本体)TPE
内径(Φmm)32
外径(Φmm)32
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで。排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ。国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質TPE
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗濯機用排水ホース
- 洗濯機用排水トラップ
- 排水口
- 洗濯機パン
- 洗濯機用エルボ
- その他排水部材
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。