便器・タンク :「小便器洗浄」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
衝撃に強くて軽いから輸送・施工効率UP。一人でもスピーディに施工しやすい軽さで。リフォームにもおすすめ。汚れに強い素材だから少ない水で洗浄。継ぎ目や凹凸が少なく汚れがたまりにくい。洗浄水量は1回あたり約400mL。節水性と施工性に優れたスゴピカ素材の小便器。(センサー付自動洗浄タイプ)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)5以下 (パルブ作動時:8以下)
使用圧力範囲(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
接続ねじ【給水】PJ1/2(Rc1/2と接続してください)
機能【前洗浄】あり/なし(出荷時は「なし」に設定)
使用水上水・中水
感知方式約5秒以上(5秒未満では感知しません)
洗浄水量(L)0.4(増量時0.9)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)404×923×400
感知距離(m)0.4
洗浄2時間毎 約10秒吐水
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 便器・タンク
- 便座
便器・タンク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。