便器・タンク :「トイレ 洗浄 自動」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用
仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能
材質ABS樹脂
タイプ後付けタイプ
弁仕様自己保持型電磁弁方式
定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)
周囲温度0~50℃(水温/1~60℃)
設定時間4、6、9、12秒(本洗浄)
電池寿命100回/日で約3年
給水圧力0.05~0.75MPa
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 便器・タンク
- 便座
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。