小便器自動洗浄器DELMAN(デルマン)3日以内出荷
電池寿命約10年
全タイプ目隠し栓付属
配線工事不要の乾電池式
便利な手動流水スイッチ付
専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化グリーン購入法適合電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時)電源DC6V乾電池(アルカリ)式感知距離(m)0.4/0.6切替え方式洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄耐圧(MPa)1.75(1分間)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用温度範囲(℃)1~40以内使用水温(℃)1~40以内使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
蓋TOTO税込¥1,428¥1,298
4972521Janis(ジャニス工業)税込¥38,478~¥34,980~
4972519Janis(ジャニス工業)税込¥38,478~¥34,980~
アラウーノ小便器Panasonic(パナソニック)税込¥219,780¥199,800