便器・タンク :「小便器洗浄」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DELMAN(デルマン)小便器自動洗浄器
エコ商品
電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化 グリーン購入法適合 電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時) 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 感知距離(m)0.4/0.6切替え方式 洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄 機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 耐圧(MPa)1.75(1分間) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 使用温度範囲(℃)1~40以内 使用水温(℃)1~40以内 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります