便器・タンク :「トイレ用具」の検索結果
関連キーワード
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用
排水方式壁
排水鉛管・塩ビ管
洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4
洗浄方式スプレッダー洗浄
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×885
排水方式壁
排水鉛管・塩ビ管
洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4
排水芯(mm)225
洗浄方式スプレッダー洗浄
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用
排水方式床
排水鉛管・塩ビ管
洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4
排水芯(mm)220(180)
洗浄方式スプレッダー洗浄
使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
色ピュアホワイト
タイプ一般地用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1040
排水方式壁
洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4
排水芯(mm)225
洗浄方式スプレッダー洗浄
使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
色ピュアホワイト
タイプ一般地用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1140
排水方式床
洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4
排水芯(mm)220
洗浄方式スプレッダー洗浄
大型サイズの超節水ECO6です。
色オフホワイト
洗浄水量(L)大/6、小/4.5
仕様床排水(Sトラップ)、ハイパーキラミック
種別ネオボルテックス式、大型サイズ
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
子どもたちの年齢や体格に合わせた器具です。安全性にも配慮しています。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×290×545
排水方式壁
排水鉛管・塩ビ管
洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4
排水芯(mm)160
洗浄方式スプレッダー洗浄
スプレッダー一体型のセンサーを搭載した、意匠性と使いやすさの両立を実現した小便器です。
色ピュアホワイト
タイプ一般地用
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×390×980
排水方式壁
排水塩ビ排水管用
洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4
排水芯(mm)225
洗浄方式スプレッダー洗浄
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
定格消費電力(W)300
排水芯(mm)120、200~550
排水方式床排水
タイプ貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
方式給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式水道直結式
使用温度範囲(℃)0~40
省エネ基準達成率(%)111
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
保証期間2年
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
仕様大型共用便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
排水方式床排水
方式給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式水道直結式
使用温度範囲(℃)0~40
省エネ基準達成率(%)111
タイプ貯湯
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
保証期間2年
定格消費電力(W)300
排水芯(mm)120、200~550
仕様大型共用便座
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。
間口(mm)標準間口(I型750~800)
グレードH1グレード
排水方式床上排水(155後抜き・120後抜き)
見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。
間口(mm)標準間口(I型750~800)
排水方式床排水(排水芯200mm)
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
充実のキレイ機能とベーシックな快適機能を搭載したシャワートイレ一体型のスタンダードモデル。
関連資料機能表(0.33MB)
サービス分類オーダー・加工
優美なフォルム、洗練された機能や座り心地がトイレにゆとりの時間を提供します。より深い「時間」が生まれる、サティスGタイプ。
色ホワイト
関連資料機能説明(1.68MB)
サービス分類オーダー・加工
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
質量(kg)約3.6
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
方式給湯方式:瞬間式
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
付加機能脱臭
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
質量(kg)約3.6
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
方式給湯方式:瞬間式
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
付加機能脱臭
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
質量(kg)約3.6
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
方式給湯方式:瞬間式
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
付加機能脱臭
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
定格消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
省エネ基準達成率(%)105
リモコン脱臭付タイプ
質量(kg)約3.6
年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
排水芯(mm)120、200~550
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
保証期間2年
給水方式水道直結式
タイプ連続出湯
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
使用温度範囲(℃)0~40
電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
方式給湯:瞬間式
排水方式床排水
仕様大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
保証期間2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
タイプ貯湯
排水芯(mm)120、200~550
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
省エネ基準達成率(%)111
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
給水方式水道直結式
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
方式給湯:貯湯式(0.67L)
排水方式床排水
使用温度範囲(℃)0~40
仕様大型共用便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
方式給湯:貯湯式(0.63L)
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
使用温度範囲(℃)0~40
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
保証期間2年
排水芯(mm)120、200~550
定格消費電力(W)300
省エネ基準達成率(%)111
排水方式床排水
給水方式水道直結式
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
タイプ貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
仕様大型共用便座
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
流線的なデザインでカジュアルな空間を演出、キレイ機能も搭載したプレアスシリーズ
グリーン購入法適合
適合地域一般地
タイプ手洗無し
排水方式壁排水(155mm)
流線的なデザインでカジュアルな空間を演出、キレイ機能も搭載したプレアスシリーズ
グリーン購入法適合
適合地域一般地
タイプ手洗無し
排水方式リトイレ(250-250mm)
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式
排水方式床上排水タイプ(高さ120mm)
対象地域一般地・水抜方式・流動方式兼用
関連資料(2.69MB) (1.73MB)
取扱説明書(4.51MB)
洗浄方式パワードライブ式
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
1
2
次へ
『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 便器・タンク
- 便座
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。