便器・タンク :「給水用タンク」の検索結果
商品豆知識
リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。
ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。
ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。
(おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能)
次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。
使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。
便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。
タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。
連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。
ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。
ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。
(おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能)
次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。
使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。
便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。
タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。
連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露
材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP
タイプリフォーム用
排水方式床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く)
関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB)
洗浄水量(L)大:6、小:5
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット
サービス分類オーダー・加工
『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 便器・タンク
- 便座
便器・タンク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。