便器 :「節水」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式 最大消費電力(W)18(寒冷地は42) 区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V)AC100、50/60Hz
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W)9(寒冷地は36) 洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 洗浄方式【便器】ターントラップ式 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065 最大消費電力(W)15(寒冷地は42) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 洗浄方式【便器】ターントラップ式 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535 最大消費電力(W)9(寒冷地は36) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『便器・タンク』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング