便器 :「アース付プラグ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m 付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー 質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2 消費電力(W)110V:550(50Hz)、600(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480 最大揚程(m)3 プラグ差込:2極アース付 吐出口径25A 洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4 流入口径30A×1 給水圧力(MPa)0.17以上
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m 付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー 質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2 消費電力(W)100V:550(50Hz)、600(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480 最大揚程(m)3 プラグ差込:2極アース付 吐出口径25A 洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4 流入口径30A×1 給水圧力(MPa)0.17以上
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷

『便器・タンク』には他にこんなカテゴリがあります