「排水芯(mm)」から絞り込む
120(4)
155(5)
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BP__VR)
使用地区地域:一般地
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)120(壁排水)
排水方式壁排水120mm
シリーズKQシリーズ
用途一般地用
洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
種類小便器フラッシュバルブ
電源単3アルカリ乾電池×2本
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法露出
電池寿命月4000回使用で約2年
操作方法(水の出し方)センサー式
モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。
使用水水道水
位置TOTOマーク:本体正面
関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS)
洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。
洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)120(壁排水)
排水方式壁排水120mm
シリーズKQシリーズ
排水方式壁タイプ(120mm)
シリーズピュアレストEX
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)120(壁タイプ)
グリーン購入法適合
シリーズピュアレストEX
排水方式壁タイプ(120mm)
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)120(壁タイプ)
排水方式壁タイプ(155mm)
シリーズピュアレストEX
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)155(壁タイプ)
グリーン購入法適合
排水方式壁タイプ(155mm)
シリーズピュアレストEX
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)155(壁タイプ)
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置タンクレバー:右側面
シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用)
排水方式壁排水155mm
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)155(壁排水)
シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用)
排水方式壁排水155mm
使用地区一般地
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)155(壁排水)
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)155(壁排水)
シリーズピュアレストMR(マンションリモデル用)
排水方式壁排水155mm
便器タンクセット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。