便器タンクセット :「小便器」の検索結果
関連キーワード
用途一般地用
洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
種類小便器フラッシュバルブ
電源単3アルカリ乾電池×2本
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法露出
電池寿命月4000回使用で約2年
操作方法(水の出し方)センサー式
モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。
使用水水道水
位置TOTOマーク:本体正面
関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS)
洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。
洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
『便器・タンク』には他にこんなカテゴリがあります
- 便器
- ロータンク
- 便器タンクセット
- 便器洗浄機
- トイレリフォーム・設置工事サービス
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。