2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「排水芯(mm)」から絞り込む
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。 節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。 ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。 排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。 噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。 溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。 5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6 排水芯(mm)320~550 洗浄方式サイホンゼット式
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露 材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP タイプリフォーム用 排水方式床排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く) 関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB) 洗浄水量(L)大:6、小:5 排水芯(mm)320~550 洗浄方式サイホンゼット サービス分類オーダー・加工
1セット
50,980 税込56,078
6日以内出荷

『便器・タンク』には他にこんなカテゴリがあります