3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様T60型用 付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用 付属品電池、キャップナット 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様TG60N型用 付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

『便器・タンク』には他にこんなカテゴリがあります