便器洗浄機 :「自動水栓 後付け」の検索結果
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用
仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能
材質ABS樹脂
タイプ後付けタイプ
弁仕様自己保持型電磁弁方式
定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)
周囲温度0~50℃(水温/1~60℃)
設定時間4、6、9、12秒(本洗浄)
電池寿命100回/日で約3年
給水圧力0.05~0.75MPa
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
フタ無しの大便器を手軽に自動水栓化。
洗浄時の接触を減らすことで、感染機会を減らします。
色シルバー
仕様設備保護洗浄:小洗浄が連続する場合は、配管つまり防止のため、使用状況に応じて大洗浄を行う。
付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池2本
タイプ後付け
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
保証期間3年
外装ABS樹脂/樹脂フランジ/ガラスセンサ窓
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
設定項目(洗浄)感知時間が120秒未満→小洗浄水量、120秒以上→大洗浄水量
適合メーカーTOTO
適合水圧(MPa)最低水圧0.075(流動時) 最高水圧0.75
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。