絞り込み
種類
  • 種類単式(2)
  • 種類複式(7)
材質(玉)
  • その他(18)
  • ステンレス(16)
  • ポリエチレン(22)
ブランド
  • アイエス工業所(33)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • 兼工業(9)
  • カクダイ(5)
  • エスコ(3)
  • TOTO(3)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • FMバルブ製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
単式
単式(2)
複式
複式(7)
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(12件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途手洗なしロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
用途手洗付ロータンク用材質青銅仕様連結ホース付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)兼工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バランス型ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプポリ浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
ボールタップ本体 TOTOボールタップ本体TOTO(16件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
単式ボールタップ(銅玉) 兼工業単式ボールタップ(銅玉)兼工業(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類単式材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
複式ボールタップ 耐熱ポリ玉 カクダイ複式ボールタップ 耐熱ポリ玉カクダイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質青銅/黄銅/PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
用途手洗付、平付ロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式アイエス工業所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに設置できます。有効容量を確保するために、満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえます。消火用補給水槽用のボールタップとして最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)寸法L2(mm)35寸法B(Φmm)118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.5使用温度常温各種認証日本水道協会認証品
単式ボールタップ ポリ玉 カクダイ単式ボールタップ ポリ玉カクダイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質青銅/黄銅/PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
立形ロータンクボールタップ。下給水用
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
複式ボールタップ ステンレス玉 カクダイ複式ボールタップ ステンレス玉カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
複式ボールタップ カクダイ複式ボールタップカクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途手洗なしロータンク用材質青銅材質(玉)ポリエチレン最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式 アイエス工業所水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式アイエス工業所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます 現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。 チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。 ・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ! 水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。 また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。 ・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません 既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプ専用ポリ浮玉付最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(締付けパッキン付)水量(L/min)標準作動:30ボール径(Φmm)111適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(20℃±15)
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉アイエス工業所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)適合圧力(MPa)0~0.75寸法A(mm)280寸法H1(mm)105規格JWWA
立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質青銅仕様下給水用使用圧力(MPa)0.1~0.75
補助水管付ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)補助水管付ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から9日以内出荷
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)アイエス工業所
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
セミWボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)セミWボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
材質青銅仕様ポリ玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)60未満
横形ボールタップ TOTO横形ボールタップTOTO
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷
用途ハイタンク用材質黄銅・樹脂質量(g)400ねじ径PJ1/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×85×350
横形ボールタップ(ステンレス玉) カクダイ横形ボールタップ(ステンレス玉)カクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質青銅、銅、SUS316種類複式使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)80
横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅
単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)アイエス工業所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプSUS 浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス/耐熱用SUS304、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75最高使用温度(℃)100適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)種類単式最高使用圧力(MPa)0.75材質(玉)ステンレス
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉)アイエス工業所
41,980税込46,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)アイエス工業所
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。本製品は、サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lの後継となる製品です。サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lから、さらに適用圧力および水位設定範囲を拡大しました。
仕様(出水止水の水位差)105mm~1085mm適合F号ボールタップ定水位弁(すべての呼び径)材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) チェーン:SUS316 上フロート:ポリプロピレン 中フロート・下フロート:ポリエチレン(砂入り)質量(kg)約2.0(パイロットバルブ本体とサブマリンフロートの合計質量)取付方式ねじ込み式(テーパねじ)調整範囲(mm)(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)使用温度常温各種認証日本水道協会認証品(認証番号:D-30)
ロータンクボールタップ エスコロータンクボールタップエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
仕様対象タンク:S670B・S、S721・B、S731・B材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)アイエス工業所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプ銅浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:銅(C1220P)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(ポリ浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(ポリ浮玉)アイエス工業所
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)アイエス工業所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅タイプ銅浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉)兼工業
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)150材質(玉)ステンレス
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC兼工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水

ボールタップ』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ本体