絞り込み
ブランド
  • アイエス工業所
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • カクダイ(22)
  • エスコ(15)
  • 兼工業(14)
  • TOTO(10)
  • FMバルブ製作所(10)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • INAX(LIXIL)(5)
種類
  • 種類単式(1)
  • 種類複式(2)
材質(玉)
  • その他(11)
  • ステンレス(5)
  • ポリエチレン(3)
  • (33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
単式
単式(1)
複式
複式(2)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプポリ浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式アイエス工業所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに設置できます。有効容量を確保するために、満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえます。消火用補給水槽用のボールタップとして最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)寸法L2(mm)35寸法B(Φmm)118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.5使用温度常温各種認証日本水道協会認証品
単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)アイエス工業所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプSUS 浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス/耐熱用SUS304、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75最高使用温度(℃)100適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)種類単式最高使用圧力(MPa)0.75材質(玉)ステンレス
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)アイエス工業所
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉)アイエス工業所
41,980税込46,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・SCS14(SUS316)使用 特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。 ・優れた耐熱性 パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。
タイプSUS 浮玉付材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水、温水最高使用温度(℃)120接続ねじ込み式(締付パッキン付)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)アイエス工業所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅タイプ銅浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ)アイエス工業所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)使用温度(℃)常温(20±15)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・カンタン水位調整 貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。 ・貯水タンク内の波立ちを抑制 新構造のバルブを採用! 吐水による水面の波立ちが抑制されます。
材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴムタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~1.0
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)アイエス工業所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプ銅浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:銅(C1220P)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉アイエス工業所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)適合圧力(MPa)0~0.75寸法A(mm)280寸法H1(mm)105規格JWWA
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉)アイエス工業所
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所
419,800税込461,780
1個
11日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)アイエス工業所
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。本製品は、サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lの後継となる製品です。サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lから、さらに適用圧力および水位設定範囲を拡大しました。
仕様(出水止水の水位差)105mm~1085mm適合F号ボールタップ定水位弁(すべての呼び径)材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) チェーン:SUS316 上フロート:ポリプロピレン 中フロート・下フロート:ポリエチレン(砂入り)質量(kg)約2.0(パイロットバルブ本体とサブマリンフロートの合計質量)取付方式ねじ込み式(テーパねじ)調整範囲(mm)(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)使用温度常温各種認証日本水道協会認証品(認証番号:D-30)
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所
839,800税込923,780
1個
11日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
ステンレス式複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所ステンレス式複式ボールタップ ねじ込み式アイエス工業所
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
接続方式選択可能接続方式をストレートねじ、テーパねじ、JIS10Kフランジから選択できます
材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:SUS316、パッキン:フッ素ゴム最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~0.75
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉)アイエス工業所
89,980税込98,978
1個
11日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(銅浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(銅浮玉)アイエス工業所
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉)アイエス工業所
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
ステンレス式複式ボールタップ フランジ式 アイエス工業所ステンレス式複式ボールタップ フランジ式アイエス工業所
179,800税込197,780
1個
16日以内出荷
接続方式選択可能接続方式をストレートねじ、テーパねじ、JIS10Kフランジから選択できます
材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:SUS316、パッキン:フッ素ゴム規格取付:フランジ式 JIS10K寸法L2(mm)16寸法d1(mm)JIS10K RF規格最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~0.75
伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット(SUS浮玉)アイエス工業所
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:シリコンゴム、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:シリコンゴム、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)アイエス工業所
819,800税込901,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)アイエス工業所
839,800税込923,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)アイエス工業所
839,800税込923,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)アイエス工業所
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)アイエス工業所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)アイエス工業所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ)アイエス工業所
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ)アイエス工業所
799,800税込879,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・設計しやすい大きい吐水口空間 吐水口空間(H1)が大きく取れますので、クロスコネクション防止のための設計が容易にできます。 ・優れた耐熱性 温水にも対応できるよう、パッキン類や浮玉には耐熱性の高い材料を使用しています。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付フランジJIS10K使用温度(℃)100接続フランジ式JIS10K規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水・温水適合圧力(MPa)0~0.75
水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式 アイエス工業所水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式アイエス工業所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます 現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。 チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。 ・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ! 水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。 また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。 ・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません 既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプ専用ポリ浮玉付最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(締付けパッキン付)水量(L/min)標準作動:30ボール径(Φmm)111適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(20℃±15)
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプSUS 浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス(SUS304)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉)アイエス工業所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:耐熱用SUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉)アイエス工業所
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ステンレスSUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(銅浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(銅浮玉)アイエス工業所
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:銅C1220Pタイプ銅浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(ポリ浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(ポリ浮玉)アイエス工業所
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)

ボールタップ』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ本体