ボールタップ本体 :「水位」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む

複式(1)
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材
材質青銅、ステンレス、PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。