151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉 アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉アイエス工業所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅適合圧力(MPa)0~0.75寸法A(mm)280寸法H1(mm)105規格JWWA
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉) アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉)アイエス工業所
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉)兼工業
72,980税込80,278
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
材質本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。 圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り GAONA(ガオナ)ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入りGAONA(ガオナ)
36,980税込40,678
1セット(10個)
6日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅付属品補助給水管、手洗管ホース使用圧力0.05~0.75MPa
横形ロータンク用ボールタップ(整流) TOTO横形ロータンク用ボールタップ(整流)TOTO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様手洗付・なし共用適合品番S570S・B・BKS、S670S・B、S534B、S535B使用地区一般地・寒冷地共通
横形ロータンク用ボールタップ TOTO横形ロータンク用ボールタップTOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様手洗付用タイプ密結タイプ適合品番S526・B、S527
横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用)隅付タイプ TOTO横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用)隅付タイプTOTO
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様手洗付用適合品番S670B・BU使用地区寒冷地
ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム)GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。 ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。 簡単に水位調節ができます。
用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-60
ガオナ ボールタップ 補助給水管なし (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ 補助給水管なし (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)GAONA(ガオナ)
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管なし)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-59
ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)GAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-58
長穴隅付タンク用ボールタップ INAX(LIXIL)長穴隅付タンク用ボールタップINAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
G  2”   複式ボールタップ(ポリ玉) エスコG 2” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
42,700税込46,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-6A
G1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコG1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-5A
PJ 1”  横型ボールタップ(ステンレス製) エスコPJ 1” 横型ボールタップ(ステンレス製)エスコ
108,200税込119,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-53
PJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製) エスコPJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製)エスコ
69,000税込75,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-52
PJ 1/2” 横型ボールタップ(ステンレス製) エスコPJ 1/2” 横型ボールタップ(ステンレス製)エスコ
62,300税込68,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-51
G1・1/4” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコG1・1/4” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-4A
PJ 1”   複式ボールタップ(ポリ玉) エスコPJ 1” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-3A
PJ 3/4” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコPJ 3/4” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-2A
PJ 1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコPJ 1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-1A
逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質青銅仕様下給水用使用圧力(MPa)0.1~0.75
セミWステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)セミWステンレスボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕様ステンレス玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)120未満
水位調節式ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水位調節式ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷
材質青銅仕様手洗付用、連結ホース付使用圧力(MPa)0.1~0.75
複式ステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)複式ステンレスボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から13日以内出荷
仕様ステンレス玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)120未満
複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付) 兼工業複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)兼工業
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。
種類複式材質(本体)SCS14材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
横形ボールタップ(ステンレス玉) カクダイ横形ボールタップ(ステンレス玉)カクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質青銅、銅、SUS316種類複式使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)80
複式ステンレスボールタップ カクダイ複式ステンレスボールタップカクダイ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
材質(玉)SUS316種類複式材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0.1~0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS304
複式ステンレスボールタップ カクダイ複式ステンレスボールタップカクダイ
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
材質ステンレス種類複式ねじ径G1使用圧力範囲(MPa)0~0.6最高使用圧力(MPa)0~0.6球径(Φmm)135最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)135
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン寸法L(mm)300寸法H(mm)100ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)34使用圧力(MPa)0.1~0.49最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
ロータンクポリ玉セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクポリ玉セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
当日出荷
ロータンクポリ玉セット
用途水洗トイレ用材質ポリエチレン最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅

ボールタップ』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ本体