トイレ設備用品 :「木の器」の検索結果
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。
センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。
音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。
音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。
センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm)
電池式なのでどこにでも設置できます。
取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂
種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)
使用温度範囲(℃)-20~45
本体質量(g)143(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34
使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)
電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。