70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ABS 長さ(mm)170 幅(mm)100 ホワイト 高さ(mm)75 材質(本体)ABS樹脂 収納数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


ワンハンドカット機能付。フロントワンタッチ機能付。
材質ABS 適合(芯ありペーパー)幅105~114mm、芯内径Φ32~38mm、外径120mm以下 収納数2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内容量:1個 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
739 税込813
当日出荷

使用温度範囲(℃)-10~45 音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能) 音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質棚板:ステンレス製(ヘアライン仕上げ)、本体:ABS他(ホワイト) 仕様棚付二連紙巻器 付属品壁取付ねじ(なべタッピンねじΦ4.5×40)×4本、壁取付用ワッシャー(Φ12 , t=1.2)×4枚 耐荷重(kg)61.183 機能立ち座りラク棚付、ワンハンドカット、フロントワンタッチ 耐荷重(N)立ち座りラク棚:600
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下) 長さ(mm)360 収納数2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプAC100Vタイプ サイズ(mm)170×26×120
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

タイプ乾電池 寸法(mm)290×22×43
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
用途YES400DR専用 材質樹脂製 寸法(mm)180×14×324 ホワイト
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

材質樹脂 機能スペア付(スペア1個)、ワンハンドカット機能付、外径Φ130ペーパー対応 収納数2 取扱説明書(0.69MB)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質紙切板:ステンレス製(マット仕上げ・ブラスト処理)、芯棒:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ) 適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下) 寸法(mm)165×126×98
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパー幅114mm以下。芯あり対応。
材質亜鉛合金(めっき仕上げ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品壁取付ねじ(なべ頭タッピンねじΦ4.5×30)4本、かぎ2個、ラベル(ペーパータオル補充方法のラベル)1枚 材質本体:ステンレス(ヘアライン仕上)、ペーパー受け:ポリプロピレン(グレー) 寸法(縦×横×奥行)(mm)265×300×116 関連資料商品図(0.11MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×300×116
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

より握りやすくするために凹凸形状を施しています。
長さ(mm)600 タイプセーフティ 握り径(Φmm)32
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 タイプセーフティ 握り径(Φmm)32
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 タイプセーフティ 寸法L2(mm)600 握り径(Φmm)32
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。 アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf])1000 水平荷重(N)600
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
寸法(mm)20×600×500
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)616 幅(mm)78 高さ(mm)38 関連資料商品図(0.06MB) 分解図(0.08MB)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)55 幅(mm)35 高さ(mm)70
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

仕様止・おしり付き ホワイト タイプアプリコットF1/S1用
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

仕様止・おしり・乾燥付き 寸法(mm)220×25×84 ホワイト タイプアプリコットF3W・F3・F2/S2用
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ひじ掛けいすの感覚で使用できるトイレ用のアームレストです。リラックスした姿勢が保て、立ち座りの際にも便利です。アームレストはデザイン性の高いなだらかな曲線形状です。はね上げ式のため、掃除の際などじゃまになりません。楽な姿勢でリラックスできるひじ掛けは、腕や手のひらがそっとフィットする形状です。ローシルエット便器にもなじむスッキリとしたデザインです。
付属品Mねじ部:M10×17、コーチねじ部:Φ10×78 (木下地ハンガーボルト固定) 材質ひじ掛け:鋼管+発泡ウレタン、固定プレート:鋼板、固定プレートカバー・ボルトカバー:樹脂 耐荷重【垂直荷重】1kN【水平荷重】600N
1セット
29,980 税込32,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質紙切板、芯棒:ステンレス製(鏡面仕上げ)、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ) 適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下) 寸法(mm)165×126×98
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
寸法(mm)320×120×105 材質(本体)樹脂製(ホワイト) 木質(MDF)+PETシート製
1セット
8,198 税込9,018
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。
適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800 材質樹脂 寸法(mm)182×16×303 パステルアイボリー
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能 長さ(mm)120 幅(mm)31 高さ(mm)120 使用温度範囲(℃)1~40 消費電力(W)1以下 電源AC100V(50/60Hz) 時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒) 主な用途パブリック用 感知方式人体感知 感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-
用途- 関連資料(0.08MB)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング