「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
木(7)
樹脂(16)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
用途トイレ
付属品ビス3本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き
材質ABS
付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)
材質(本体)ABS
収納数1
ワンハンドカット機能付。フロントワンタッチ機能付。
材質ABS
適合(芯ありペーパー)幅105~114mm、芯内径Φ32~38mm、外径120mm以下
収納数2
木目調の棚板が付いたトイレットペーパーホルダー。スマートフォンなどのちょっとした小物を置ける天板。ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式。既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能。トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内(JIS規格対応)。
用途トイレットペーパーホルダーとして。木製 ペーパーホルダー アイアン ホルダー すき間収納 すきまラック すき間ラック 隙間収納 小物置き 棚付き
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)5
棚板厚さ(mm)15
適合サイズ(cm)直径12以内(JIS規格対応/トイレットペーパー)
組立時間約10-20分
取付方式ねじ
材質(本体)棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)5
片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。
芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。
質量(kg)0.2
寸法(m)128×130×147
材質ABS樹脂
色アイボリーホワイト
仕様ワンタッチ式、ワンハンドカット機能
紙巻器:樹脂製便器と色合いをあわせたコーディネートにおすすめの樹脂製アクセサリーです。
仕様ワンハンドカット、紙切板ロック、芯なし対応
材質樹脂製
寸法(mm)325×110×97
タイプ芯なしペーパー対応タイプ
適合サイズ(mm)ペーパー幅114以下
関連資料商品図(0.12MB)
取扱説明書(0.55MB)
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけで交換できます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
カラーはトイレに馴染みやすいアイボリーです。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーです。
付属品ビス30本
材質ABS樹脂
色アイボリー
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
トイレ空間に合わせて選べる色をラインナップ。インテリアに合わせやすい、シンプルデザインです。
材質パイル糸:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%
標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。
芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。
色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。
材質ABS
仕様取付ビス付
片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。
芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。
手軽にマグネットが付く場所に設置できます。
仕様スチールラック・工具棚・冷蔵庫・レンジ脇、洗濯機、乾燥機などマグネットが付く場所に取付可能
質量(kg)0.2
本体ABS樹脂/刃:ウレタン樹脂/マグネット:フェライト磁石
寸法(m)128×130×147
片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。
芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。
質量(kg)0.4
本体ABS樹脂/刃:ウレタン樹脂/ビス:ステンレス
寸法(m)261×131×147
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂
寸法(mm)【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】700×120×105
握り径(Φmm)Φ32
関連資料図面(0.08MB)
無機質になりがちな水廻りをよりモダンに、よりカラフルに。人気アクセサリーシリーズに新たなカラーが登場。インテリアのように楽しむ新しいバスアクセサリー。
仕様浴室使用可
材質ステンレス
幅(mm)281
奥行(mm)88
耐荷重(kg)約10(98N)
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂
寸法(mm)【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】700×120×164
握り径(Φmm)Φ32
関連資料図面(0.1MB)
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂
寸法(mm)700×120×772
握り径(Φmm)Φ32
関連資料図面(0.1MB)
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂
寸法(mm)【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】320×120×105
握り径(Φmm)Φ32
関連資料図面(0.08MB)
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂
寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×164
握り径(Φmm)Φ32
関連資料図面(0.1MB)
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂
寸法(mm)700×120×713
握り径(Φmm)Φ32
関連資料図面(0.08MB)
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂
寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×105
握り径(Φmm)Φ32
関連資料図面(0.08MB)
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのコーディネートにおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
寸法(mm)175×114×82
材質(本体)樹脂製
関連資料図面(0.12MB)
ワンタッチ式の紙巻器です。
材質本体:ABS
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×104×85
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)164×104×85
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。