2ページ目: スイッチ類

56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型壁リモコン INAX(LIXIL)大型壁リモコンINAX(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、流す、乾燥ボタン
リモコン(354-1575A) INAX(LIXIL)リモコン(354-1575A)INAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
壁リモコン(フルオート便座・ほのかライト、温風乾燥、流す付)【統一ピクト表示】 ※354-1575の後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合パッソ・CW-EA13Q
リモコン(354-1420B) INAX(LIXIL)リモコン(354-1420B)INAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1420Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・サティスDV400タイプ・DT-357J・DT-387J・DT-357G・DT-387G・DV-S417A・DV-S427A・DV-S427AT
リモコン(354-1378B) INAX(LIXIL)リモコン(354-1378B)INAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1378Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-358J・DT-388J・DT-358G・DT-388G・DV-S418A・DV-S428A・DV-S428AT・DWV-SA18A・DWV-SB18A
リモコン(354-1245) INAX(LIXIL)リモコン(354-1245)INAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ ・DV-317・DT-357・DT-387
リモコン(354-1244) INAX(LIXIL)リモコン(354-1244)INAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ ・DV-318・DT-358・DT-388
リモコン INAX(LIXIL)リモコンINAX(LIXIL)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
98/5、01/4に外観仕様が変わっていますが互換性はあります。水量調節は本体での操作となります。以下の品番では温風乾燥機能がないため、リモコンの乾燥を押しても作動しません。CW-K31、CW-K31QA、CW-K31QB、CW-K35、CW-K35QA、CW-K35QB、CW-K41、CW-K41QA、CW-K41QB、CW-K45、CW-K45QA、CW-K45QB、CW-1040、CW-1041、CW-K110、CW-K111、CW-K131。
適合シャワートイレKシリーズ【品番:CW-K31、CW-K31QA、CW-K31QB、CW-K33、CW-K33QA、CW-K33QB、CW-K35、CW-K35QA、CW-K35QB、CW-K37、CW-K37QA、CW-K37QB、CW-K41、CW-K41QA、CW-K41QB、CW-K43、CW-K43QA、CW-K43QB、CW-K45、CW-K45QA、CW-K45QB、CW-K47、CW-K47QA、CW-K47QB】シャワートイレ1000シリーズ【品番:CW-1040、CW-1041、
人体感知センサーユニット TOTO人体感知センサーユニットTOTO
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
スイッチボックス TOTOスイッチボックスTOTO
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
長さ(mm)55幅(mm)35高さ(mm)70
分岐コード TOTO分岐コードTOTO
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
サウンドデコレーター(トイレ音響装置)用埋込BOX・養生カバー INAX(LIXIL)サウンドデコレーター(トイレ音響装置)用埋込BOX・養生カバーINAX(LIXIL)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
スティックリモコン TOTOスティックリモコンTOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ乾電池寸法(mm)290×22×43
リモコンスタンド INAX(LIXIL)リモコンスタンドINAX(LIXIL)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。 ・安定感のあるローシルエットデザイン ・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。 ・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。
用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。材質ステンレス、底部:鋼板(塗装)寸法(mm)300×185×640質量(kg)7.8取付可能リモコン壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)
養生カバー TOTO養生カバーTOTO
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
-
用途-関連資料(0.08MB)
養生カバー TOTO養生カバーTOTO
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
らくらくリモコン脱臭・乾燥付 TOTOらくらくリモコン脱臭・乾燥付TOTO
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
仕様止・おしり付きホワイトタイプアプリコットF1/S1用

トイレ設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ類