56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トイレの音消し 水の音センサーサウンド リーベックス

    トイレの音消し 水の音センサーサウンド

    リーベックス(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
    材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
  • センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池 INAX(LIXIL)

    センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池

    INAX(LIXIL)(14件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
  • トイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ リーベックス

    トイレの音消し 水の音センサーサウンドミニ

    リーベックス(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 。音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
    用途無駄な流水を少なくし、節水できます。質量(g)約86使用温度範囲(℃)-10~45電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時)動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。
  • 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機

    流水音発生器 センサー式 音量2段階

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
    付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40
  • ダイヤフラムASSY INAX(LIXIL)

    ダイヤフラムASSY

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 流水音発生器 押しボタン式 オーム電機

    流水音発生器 押しボタン式

    オーム電機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
    用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っていますホワイト本体質量(g)約60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)動作温度範囲(℃)0~40動作時間(s)約25(流水音が流れます)
  • ダイヤフラム弁 INAX(LIXIL)

    ダイヤフラム弁

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    適合UF-3V、UF-3J
  • トイレの音消しECOメロディ スマイルキッズ

    トイレの音消しECOメロディ

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
    付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)74×74×32質量(g)62使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命25秒鳴らして約4000回音色流水音約80dB(音量大)
  • トイレ用擬音装置 音姫 TOTO

    トイレ用擬音装置 音姫

    TOTO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~45音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
  • トイレの音消しECOメロディⅡ スマイルキッズ

    トイレの音消しECOメロディⅡ

    スマイルキッズ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
    付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)75×87×31質量(g)64使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回)音色流水音約80dB(音量大)
  • リモコン(354-1484-SET) INAX(LIXIL)

    リモコン(354-1484-SET)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
    用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
  • 小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)

    小便器センサ再生キット REBORN α

    DELMAN(デルマン)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    ※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
    機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
  • LIXIL 壁リモコンキット INAX(LIXIL)

    LIXIL 壁リモコンキット

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合DT-CL114型、CH184型
  • リモコン INAX(LIXIL)

    リモコン

    INAX(LIXIL)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    354-1226の後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
    適合機種壁リモコンキット(乾燥・流す付) DT-V283型
  • リモコン自動洗浄ハンドルセット 流せるもん INAX(LIXIL)

    リモコン自動洗浄ハンドルセット 流せるもん

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを交換するだけで、今お使いの便器がリモコン操作による便器洗浄も可能に。 振り向かずラクな姿勢で便器洗浄できます。
  • リモコン INAX(LIXIL)

    リモコン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    354-1058Aの後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
    適合品番アメージュG脱臭シャワートイレ【品番:DT-5523、DT-5823】、シャワートイレ一体型取替用機能部【品番:DWT-MM55、DWT-MM85】
  • シャワートイレ用リモコン INAX(LIXIL)

    シャワートイレ用リモコン

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
  • シャワートイレ用リモコン INAX(LIXIL)

    シャワートイレ用リモコン

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
    ホワイト適合品番DV-S728型,DV-S718型,DV-S726型,DV-S716型,DV-S628型,DV-S618型,DV-S626型,DV-S616型,DV-G218型,DV-G216型
  • リモコン(354-1683-SET) INAX(LIXIL)

    リモコン(354-1683-SET)

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合ベーシアハーモLタイプ・ベーシアシャワートイレ(フチレス)・DT-BA282・DT-BA252・DT-BA281・DT-BA251
  • 流すボタン組品 TOTO

    流すボタン組品

    TOTO(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様内容量:1個
  • 音姫 TOTO

    音姫

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    タイプAC100Vタイプサイズ(mm)170×26×120
  • らくらくリモコン(オプション) TOTO

    らくらくリモコン(オプション)

    TOTO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個長さ(mm)220幅(mm)84ホワイト高さ(mm)25
  • 音姫後付けプレート TOTO

    音姫後付けプレート

    TOTO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
    用途YES400DR専用材質樹脂製寸法(mm)180×14×324ホワイト
  • 人体感知センサーユニット TOTO

    人体感知センサーユニット

    TOTO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
    仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
  • サウンドデコレーター(トイレ音響装置) INAX(LIXIL)

    サウンドデコレーター(トイレ音響装置)

    INAX(LIXIL)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。 利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
    材質ABS樹脂、アクリル樹脂音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能)音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
  • スティックリモコン TOTO

    スティックリモコン

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)290×22×43タイプ乾電池
  • トイレリモコン INAX(LIXIL)

    トイレリモコン

    INAX(LIXIL)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様電池・ビスなし対応商品(品番)CW-E71Q,CW-E711GQ,CW-E711Q
  • 3A コードスイッチ ELPA

    3A コードスイッチ

    ELPA
    398税込438
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 3A。適合電線。 VFF 0.75m2
    用途平形コード用
  • 大型壁リモコン INAX(LIXIL)

    大型壁リモコン

    INAX(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱ボタン
  • リモコン(354-1381B) INAX(LIXIL)

    リモコン(354-1381B)

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    壁リモコン(電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1381Aの後継品
    用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-355J・DT-385J・DT-355G・DT-385G・DV-S415A・DV-S425A・DV-S425AT・DWV-SA15A・DWV-SB15A
  • リモコン(354-1380B) INAX(LIXIL)

    リモコン(354-1380B)

    INAX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    壁リモコン(電動開閉・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1380Aの後継品
    用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-356J・DT-386J・DT-356G・DT-386G・DV-S416A・DV-S426A・DV-S426AT・DWV-SA16A・DWV-SB16A
  • リモコン INAX(LIXIL)

    リモコン

    INAX(LIXIL)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
  • リモコン取り付けプレート TOTO

    リモコン取り付けプレート

    TOTO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。
    適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800材質樹脂寸法(mm)182×16×303パステルアイボリー
  • アラウーノVリモコン Panasonic(パナソニック)

    アラウーノVリモコン

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
    グリーン購入法適合
  • リモコン(354-1010C) INAX(LIXIL)

    リモコン(354-1010C)

    INAX(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    流せるもん用リモコン本体(大小洗浄)【統一ピクト表示】
    用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
  • シャワートイレ用リモコン INAX(LIXIL)

    シャワートイレ用リモコン

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
    ブラック適合品番DV-G218型、DV-G216型
  • 大型壁リモコン INAX(LIXIL)

    大型壁リモコン

    INAX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    KBシリーズ
  • 大型壁リモコン INAX(LIXIL)

    大型壁リモコン

    INAX(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、乾燥ボタン
  • 大型壁リモコン INAX(LIXIL)

    大型壁リモコン

    INAX(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、流すボタン
  • 大型壁リモコン INAX(LIXIL)

    大型壁リモコン

    INAX(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、流す、乾燥ボタン

トイレ設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ類