トイレ部品 :「水道管 分岐」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252
芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120
洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)
洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)
電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6
使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)
使用水水道水
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。