トイレ部品
:「inax トイレ 便座」の検索結果
1個
¥139~
税込¥153~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
仕様左右セット
適合CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
当日出荷から5日以内出荷
適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2
寸法(mm)22×26×128
1箱(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
適合INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
1個
¥6,898~
税込¥7,588~
当日出荷から5日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷から5日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷から5日以内出荷
1個
¥1,388~
税込¥1,527~
当日出荷から5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から5日以内出荷
適合普通便座【品番:CF-37AT、CF-39AT】
1組(2個)
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から5日以内出荷
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
適合機種CF-37AK,CF-39AK
適合CF-37AK、CF-39AK
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から5日以内出荷
1箱(2本)
¥789~
税込¥868~
当日出荷
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
当日出荷から5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器
長さ(mm)1000
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252
芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120
洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)
洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)
電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6
使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)
使用水水道水
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。
クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から5日以内出荷
適合普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】
寸法A(mm)65
1個
¥999~
税込¥1,099~
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様手洗なし、補給水管あり
本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)
給水方式横形(フレキホース)
1個
¥739~
税込¥813~
当日出荷から5日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から5日以内出荷
適合C100、E100、E200、U100、2000、エレガンシア、パッソ(E30型)用、Cara用
寸法(mm)26×74×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
適合コンティス、700、J、600、400、200(U)シリーズ
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
仕様止水栓付き
適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレUS・UH用
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
用途専用止水栓
適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレU・U3E用
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
用途循環共用分岐栓
適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレU・U3E用
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
棚付紙巻器
TOTO
税込¥10,888~
¥9,898~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。