トイレ部品 :「TOTO 目皿」の検索結果
関連キーワード
洗浄水量(L)(小)4
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
バルブ径(Φmm)13
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
使用水水道水
関連資料寸法図 分解図(TG600PN)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
洗浄水量(L)(小)4
仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm
付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2
セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)
質量(kg)(U508C)32.0
バルブ径(Φmm)13
排水方式床排水
使用環境温度(℃)1~40
給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上
使用水水道水
関連資料寸法図 寸法図
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。