3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合品番」から絞り込む
UF-3J(V)(1)
その他(1)
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『トイレ部品』には他にこんなカテゴリがあります