2ページ目: トイレ洗浄部品

97件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ)ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)GAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 レバー固定金具が付いているので、連続通水が簡単です。 フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。付属品フック、ビス材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.35使用温度(℃)1~35ホース長さ(m)1.3取付ねじホース:G1/2
おしりノズル先端交換キット INAX(LIXIL)おしりノズル先端交換キットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用) TOTOフラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用)TOTO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
欠品中
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器長さ(mm)1000
ビデノズル先端交換キット INAX(LIXIL)ビデノズル先端交換キットINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
小便フラッシュバルブ用チャッキ部 INAX(LIXIL)小便フラッシュバルブ用チャッキ部INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(X)(R)、13mm一般水栓全般
小便フラッシュバルブ用押ボタン部 INAX(LIXIL)小便フラッシュバルブ用押ボタン部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
リモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU140用) TOTOリモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU140用)TOTO
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合品番TU140RX
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプINAX(LIXIL)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)接続口径給水:PJ1/2感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎使用水水道水・中水グリーン購入法適合仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
フラッシュバルブ用ハンドル部(T160型用) TOTOフラッシュバルブ用ハンドル部(T160型用)TOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T160、T161、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177、TV172RXほか
Oリング(P6) INAX(LIXIL)Oリング(P6)INAX(LIXIL)
179税込197
1個
当日出荷
フラッシュバルブ用Oリング
サティスSタイプ用給水ホース INAX(LIXIL)サティスSタイプ用給水ホースINAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
押しボタン部 INAX(LIXIL)押しボタン部INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合UF-2、UF-3、UF-4、UF-2X、UF-3X、UF-4X、UF-3R、UF-4R
フラッシュバルブ用袋ナット部(フラッシュバルブ用) TOTOフラッシュバルブ用袋ナット部(フラッシュバルブ用)TOTO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、TH305、TH317、TH327、TH503、TV150N、TV750Cほか
ロータンク手洗ノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク手洗ノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
用途水洗トイレ用ねじ径PJ1/2
厨房用洗浄ノズルセット カクダイ厨房用洗浄ノズルセットカクダイ
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。先端のノズルを回すと直射と拡散の切替えができます。耐油性の高いホースを採用しており、厨房周りの清掃に最適です。
仕様接続ナットG1/2(パッキン付き)材質アルミニウム、黄銅、PVCホース長さ(m)2アズワン品番64-6487-76
ウオシュレット用オート洗浄ユニット TOTOウオシュレット用オート洗浄ユニットTOTO
10,980税込12,078
1個
欠品中
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
トイレまわり取り替えパーツ TV760型 TV860型用 ピストンバルブ TOTOトイレまわり取り替えパーツ TV760型 TV860型用 ピストンバルブTOTO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
寸法(mm)56寸法(Φmm)42.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ビデノズル先端 INAX(LIXIL)ビデノズル先端INAX(LIXIL)
479税込527
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
手洗器用ピストンバルブ TOTO手洗器用ピストンバルブTOTO
2,198税込2,418
1個
欠品中
適合品番T19X、TS13WX、TS245RX
リモコンフラッシュバルブ用押棒部(T140B用) TOTOリモコンフラッシュバルブ用押棒部(T140B用)TOTO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合品番TV140BRR、TV140ERR、TV140B、TV140E、T140Bほか
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 新設タイプ INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 新設タイプINAX(LIXIL)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)接続口径給水:PJ1/2感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎使用水水道水・中水グリーン購入法適合仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
電磁弁部(TEB1型用) TOTO電磁弁部(TEB1型用)TOTO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様2ヶ1セット、グリース塗布品適合本体TEB1型用関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
シャッターキット INAX(LIXIL)シャッターキットINAX(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フラッシュバルブ用連結管 TOTOフラッシュバルブ用連結管TOTO
1,988税込2,187
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合品番オートクリーンCコンビネーションタイプおよびTV750・850型対応用
バルブ部(TK345A型用) TH594 TOTOバルブ部(TK345A型用) TH594TOTO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
適合品番TK345AR、TK345AHR、TL590AX、TGL300MA、TGL500MA
ハイタンクセット(カバーつき) カクダイハイタンクセット(カバーつき)カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ボールタップ、Wサイフォンの取付位置は現場で設定できます。付属の発泡スチロール製カバーに塗装、装飾が施せます。Wサイフォン取付時の開口寸法 タンク:38~40mm カバー:60mm左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ回り仕様ビス付き材質タンクPE ボールタップPO W サイフォン青銅 ハイタンク用天秤鋼 カバー発泡スチロール洗浄水量(L)約11
小便器ホース カクダイ小便器ホースカクダイ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
小便フラッシュとスパットの接続用
用途配管部材仕様パッキン付き材質PVC、黄銅
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
CW-RV2製造番号P2651001~ CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~ 製造番号により、CWA-227となります。
適合品番CW-RV2製造番号P2651001~、CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~、製造番号により、CWA-227となります。
駆動部 TOTO駆動部TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
厨房用洗浄ノズル カクダイ厨房用洗浄ノズルカクダイ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。G1/2接続部はシャワーホースも接続できます。
材質アルミニウム、黄銅アズワン品番64-6487-75
ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ)ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)GAONA(ガオナ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 上部つまみで流量調節ができます。 フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。付属品フック、ビス材質黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ステンレスホース長さ(m)1.3取付ねじホース:G1/2
簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品ダイヤフラム板 アサヒ衛陶簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品ダイヤフラム板アサヒ衛陶
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
アサヒ衛陶 簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品のダイヤフラム板のみです。
ノズル先端交換キット INAX(LIXIL)ノズル先端交換キットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
自動洗浄小便器用電解槽 HH54001S TOTO自動洗浄小便器用電解槽 HH54001STOTO
8,598税込9,458
1個
当日出荷
適合品番UFS800CE型、UFS810CE・CEF型、UFS820CE型、UFS860CES型
バルブ部(TGB27Z型用) TH592 TOTOバルブ部(TGB27Z型用) TH592TOTO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
適合品番TB141R/LSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB701X、TB841R/LSX、TB940AGX、TGB27ZX、TGB43ZRXほか
オートクリーンU用ピストンバルブ TOTOオートクリーンU用ピストンバルブTOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合品番TEF40RX、TEF41RX、TEF45RX、TEF46RX
ウォシュレット用先端分岐金具 TOTOウォシュレット用先端分岐金具TOTO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
適合品番TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型

トイレ部品』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ洗浄部品