絞り込み
適合品番
- CF-50R7J(2)
- CF-50S7J(2)
- CF-53R7J(2)
- CF-53S7J(2)
- CF-510R7J(2)
- CF-510RK7(2)
- CF-510S7J(2)
- CF-510SK7(2)
- CF-1510R7J(2)
- CF-1510S7J(2)
- CF-1610R7J(2)
- CW-B51(2)
- CW-D11(2)
- CW-D12(2)
- CW-H41(2)
- CW-H42(2)
- CW-H43(2)
- CW-KA21(2)
- CW-KA21QA(2)
- サティス(5)
- 適合品番をもっと見る
エコロジープロダクト
「適合品番」から絞り込む
CF-1610R7J(2)
CW-B51(2)
CW-D11(2)
CW-D12(2)
CW-H41(2)
CW-H42(2)
CW-H43(2)
CW-KA21(2)
CW-KA21QA(2)
サティス(5)
適合品番をもっと見る

フラッシュバルブ用シートパッキン部
TOTO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
小便FV用ピストン部
INAX(LIXIL)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷適合品番UF-2、UF-2NH、UF-2X、UF-2XNH、U-3、U-3NH、U-3P、U-3PK、UF-3R、UF-3RNH、UF-3RPK、UF-3X、UF-3XNH、UF-3XPK、UF-4、UF-4NH、UF-4R、UF-4RNH、UF-4X、UF-4XNH
フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)
TOTO(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷接続ねじW40山16主な用途フラッシュバルブ補修用適合流体水道水、再生水共用
節水形フラッシュバルブピストン部
INAX(LIXIL)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7寸法直径:32mm
自動大便器フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(TEF70型・TEF80型用) THJ10R
TOTO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷適合本体TEF70型・TEF80型他用長さ(mm)56外径(Φmm)42.5適合流体水道水、再生水共用
フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用)
TOTO(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177
小便器フラッシュバルブ(13mm)
TOTO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様逆止弁付長さ(mm)147高さ(mm)209.5使用温度範囲(℃)1~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-31主な用途パフラリック/一般住宅小便器用適合流体水道水給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
フラッシュバルブ用ピストンバルブ部・TEF65L型用
TOTO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合品番TEF61LBRX、TEF61LCRX、TEF61LNRX、TEF61RDHRX、TEF61RLRX、TEF61RSRX、TEF62LRX・RRX、TEF65LRX、TEF66LRX、TEF67-2EX、TEF67EX
フラッシュバルブ用接続金具
TOTO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷適合品番TV150N型、TV750型、TV760型、TV550型、TEF10型、TEF11型、TEF70型、TEF71型ほか接続ねじ先端:W1/2山20
フラッシュバルブ用押棒部(T160型用)
TOTO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番TV173S、TV170S、TV172RX、T160、T161、T170、TV172N、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177ほか
本体給水ホース
INAX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
大便器フラッシュバルブ
TOTO(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
小便フラッシュバルブ用押ボタン部
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
小便器用ダイヤフラムバルブ部
TOTO(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PNX、TG600PFNKX、T600PQRX、T601PX
プラスチックウォーターガン
ジョプラックス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水アズワン品番64-8716-07
ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)
GAONA(ガオナ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 レバー固定金具が付いているので、連続通水が簡単です。 フック、ビス付き用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。付属品フック、ビス材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.35使用温度(℃)1~35ホース長さ(m)1.3取付ねじホース:G1/2