3ページ目: トイレ洗浄部品

97件中 8197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便器自動フラッシュバルブ(露出、乾電池) TOTO小便器自動フラッシュバルブ(露出、乾電池)TOTO
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブ フラッシュマンミナミサワ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0383適合機種INAX OK-33S/33SE改装用(後期型)長方形100mm×200mm材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ高さ(mm)124奥行(mm)74使用流体
感知式フラッシュバルブフラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブフラッシュマンミナミサワ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
既設の設備を活かして低コスト、短工期で改装できます。電池式なので電源工事不要で施工できます。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0382適合機種INAX OK-32S/32SE改装用(後期型)正方形100mm×100mm材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ高さ(mm)124奥行(mm)74使用流体
コネクタ付ビニルコード TOTOコネクタ付ビニルコードTOTO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
-
用途-
大便普通・節水形FV用チャッキ部 INAX(LIXIL)大便普通・節水形FV用チャッキ部INAX(LIXIL)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)、CF-10(110)M本体用低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)、CF-110MT本体用フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)、CF-50(510)(1510)M本体用リモコンフラッシュバルブ(普通形)、CFR-170M(80A)(810A)本体用・CFR-80(181)(170)系自動フラッシュバルブ(普通形)、OK-20(210)(271)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38ねじ径DM36×1.5mm
大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ INAX(LIXIL)大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプINAX(LIXIL)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)使用水水道水
フラッシュバルブ用アダプター INAX(LIXIL)フラッシュバルブ用アダプターINAX(LIXIL)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
停電時便器洗浄キット INAX(LIXIL)停電時便器洗浄キットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
停電時便器洗浄キットを本体に接続し、トイレ本体の洗浄ボタンを押すだけで、 便器洗浄することができます。大のみの洗浄となります。 断水時は、バケツでの洗浄となります。
寸法(mm)133×72×26コード長さ(m)0.4適合品番DV-S500 型、DV-E100型、DV-D100M型、DV-J200型、DV-D100 型電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)
ストップバルブ部(T150N型用・アダプタ付) TOTOストップバルブ部(T150N型用・アダプタ付)TOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
オートクリーンU用開閉弁部 TOTOオートクリーンU用開閉弁部TOTO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合品番THE10X、TEH11X
ガラス TOTOガラスTOTO
159税込175
1個
4日以内出荷
関連資料(0.08MB)
コネクタ付ビニルコード TOTOコネクタ付ビニルコードTOTO
319税込351
1個
4日以内出荷
エッジング TOTOエッジングTOTO
269税込296
1個
4日以内出荷
-
用途-
コネクタ付ビニルコード TOTOコネクタ付ビニルコードTOTO
599税込659
1個
4日以内出荷
電源部 TOTO電源部TOTO
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ガラス TOTOガラスTOTO
689税込758
1個
4日以内出荷
シングルバルブ部 TOTOシングルバルブ部TOTO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼他関連資料(0.3MB)

トイレ部品』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ洗浄部品