18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合品番」から絞り込む
用途パブリック、一般住宅。小便器用 使用可能温度範囲1~40 供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途T60R型用 材質黄銅・樹脂 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様逆止弁付 長さ(mm)147 高さ(mm)209.5 使用温度範囲(℃)1~40 主な用途パフラリック/一般住宅小便器用 適合流体水道水 給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途T60RNX型用 材質黄銅・樹脂 質量(g)66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

小便フラッシュとスパットの接続用
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質PVC、黄銅
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0383 適合機種INAX OK-33S/33SE改装用(後期型)長方形100mm×200mm 材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ 高さ(mm)124 奥行(mm)74 使用流体
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PQRX 付属品締付用スパナ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

適合品番UFS800CE型、UFS810CE・CEF型、UFS820CE型、UFS860CES型
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

『トイレ部品』には他にこんなカテゴリがあります