29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合品番」から絞り込む
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

適合品番UF-2,UF-2NH,UF-2X,UF-2XNH,U-3,U-3NH,U-3P,U-3PK,UF-3R,UF-3RNH,UF-3RPK,UF-3X,UF-3XNH,UF-3XPK,UF-4,UF-4NH,UF-4R,UF-4RNH,UF-4X,UF-4XNH 関連資料(0.01MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡クッション用専用補充液
適合品番サティスGタイプ(DVG300型、DVG200型)
1本(280mL×1本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7 寸法直径:32mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

適合UF-2、UF-3、UF-4、UF-2X、UF-3X、UF-4X、UF-3R、UF-4R
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(X)(R)、13mm一般水栓全般
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

INAX(LIXIL)Oリング(P6)
フラッシュバルブ用Oリング
1個
179 税込197
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)、CF-10(110)M本体用低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)、CF-110MT本体用フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)、CF-50(510)(1510)M本体用リモコンフラッシュバルブ(普通形)、CFR-170M(80A)(810A)本体用・CFR-80(181)(170)系自動フラッシュバルブ(普通形)、OK-20(210)(271)(70M)(80M)本体用 寸法A(mm)38 寸法B(mm)38 ねじ径DM36×1.5mm
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器 長さ(mm)1000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

CW-RV2製造番号P2651001~ CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~ 製造番号により、CWA-227となります。
適合品番CW-RV2製造番号P2651001~、CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~、製造番号により、CWA-227となります。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252 芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120 洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし) 洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6 使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水水道水
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

停電時便器洗浄キットを本体に接続し、トイレ本体の洗浄ボタンを押すだけで、 便器洗浄することができます。大のみの洗浄となります。 断水時は、バケツでの洗浄となります。
寸法(mm)133×72×26 コード長さ(m)0.4 適合品番DV-S500 型、DV-E100型、DV-D100M型、DV-J200型、DV-D100 型 電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0383 適合機種INAX OK-33S/33SE改装用(後期型)長方形100mm×200mm 材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ 高さ(mm)124 奥行(mm)74 使用流体
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

既設の設備を活かして低コスト、短工期で改装できます。電池式なので電源工事不要で施工できます。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0382 適合機種INAX OK-32S/32SE改装用(後期型)正方形100mm×100mm 材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ 高さ(mm)124 奥行(mm)74 使用流体
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

『トイレ部品』には他にこんなカテゴリがあります