トイレ配管部品 :「大便器」の検索結果
関連キーワード
「適合品番」から絞り込む
CES9563(2)
CES9693(2)
CES9754(2)
CES9764(2)
CES9774(2)
CES9783(2)
CES9784(2)
CES9793(2)
CS860B(2)
CS860BE(2)
適合品番をもっと見る
大便器と排水管の接続部のパッキン
厚さ(mm)31
内径(Φmm)73
外径(Φmm)100
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途大便器用
仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付
材質ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
24日以内出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。
施工が簡単で能率的です。
型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用
材質ABS樹脂
2本入り
白色の化粧キャップ付きです。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途便器を床に固定する化粧ビスです。
材質ステンレス、ABS樹脂
色ホワイト
ドリル径(Φmm)8
ビス長さ(mm)63
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
継ぎ目のない一体式のガスケット付き
排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。
付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個
材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス
呼び径75・100兼用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。
施工が簡単で能率的です。
型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU75
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
材質特殊塩ビ樹脂
寸法L1(mm)36
寸法D1(mm)91
寸法D2(mm)89
適合パイプVP75、VU75
寸法D3(mm)89
セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1箱(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
床と洋便器の隙間から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
継ぎ目のない一体式のシールパッキンです。
用途大便器用床フランジの交換用パッキンです。
材質ブチルゴム
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
適合品番CS90、CS90B、CS90BH、CS80、CS80B、CS80BH、CS80AB・ABH、CS30B、CS30BH、CS20B、CS20BH、CS20AB・ABH、CES9099型、CES9089型、CES9079型、CES9098型、CES9088型、CES9078型、CES9068型、CES9058型、CES9022型、CES9012型、CES9002型
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合品番CS860B、CS860BE、CES9092型、CES9082型、CES9062型、CES9052型、CES9093型、CES9083型、CES9063型、CES9053型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
適合品番CES9582Y、CES8582YH、CES9582、CES9582H、CES9572、CES9572H、CES9562、CES9562H、CES9581、CES9581H、CES9571、CES9571H、CES9561、CES9561H
1箱
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
適合品番CES9783型、CES9793型、CES9784型、CES9794型、CES9774型、CES9764型、CES9754型、CES9795型、CES9785型、CES9775型、CES9765型、CES9755型、CES9896型、CES9876型、CES9786型、CES9766型、CES9756型
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
適合品番CS860B、CS860BE、CS200B、CS200BM、CS200BH、CS200BHM、CS200BP、CS205BP、CS260BP、CES9572GJ、CES9793型・9783型、CES9693型・9683型、CES9573型・9563型、CES9794型、CES9784型、CES9774型、CES9764型、CES9754型、CS260B、CS260BM、CS260BH、CS260BHM、CS806B、CS806BP、CS806BM、CS806BE、CS806BEP、CS806BEM、CES
1箱
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
適合品番CES9331型、CES9321型、CES9311型、CS320B、CS320BH、CS220B、CS220BH、CES9332型、CES9322型、CES9312型
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
適合品番CES9431型、CES9421型、CES9411型、CES9432型、CES9422型、CES9412型、CES953型、CES954型
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1箱
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
1
2
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。