一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き呼び径(A)10
一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き呼び径(A)10
一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂使用場所バスルーム適合壁厚(mm)15以下特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
ユニット貫通金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
ユニット貫通L金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様金具、バンド各2個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
さや管付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管タイプ信号線入最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質架橋ポリエチレン管最高使用温度(℃)80最小曲半径150R
ペア樹脂管銅管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
ペアホースL金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
ペア樹脂管銅管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様金具2個、バンド2個入り適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
ペア樹脂管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入
ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
ペア樹脂管L金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具、パッキン、バンド各4個入対辺(mm)23寸法A(mm)65寸法B(mm)10.5
保温材付ペア樹脂管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50材質架橋ポリエチレン管寸法A(mm)13寸法B(mm)21
ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
組合せ風呂フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥15,378~¥13,980~
組フタINAX(LIXIL)税込¥9,678~¥8,798~