25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~10 開口寸法(mm)50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~2 開口寸法(mm)48~50
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)68
1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスステンレス接続管
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用 厚さ(mm)(挟み込み)0~20 開口寸法(mm)50 管長(mm)300
1組(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスLツギテ
L形、風呂釜と浴槽の接続用部品
ホース口径(Φmm)45
1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスロングジャバラ
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)145
1組(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)81
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス三ツ山ジャバラ
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 適合パイプ径(Φmm)45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスロングジャバラ
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用 材質ステンレス 長さ(mm)300 パイプ径(Φmm)45
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスSツギテ
S形、風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)100
1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスZツギテ
Z形、風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)115
1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用
開口寸法(mm)50 はさみ込み厚さ(mm)0~10
1組(2個)
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCバス接続パイプ
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用 材質ポリプロピレン 長さ(mm)300 パイプ径(Φmm)45
1セット(2本)
1,898 税込2,088
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス段付ジャバラ
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)99
1組(2個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCバス接続パイプ
風呂釜と浴槽の接続用部品
材質ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスPC接続管
風呂釜と浴槽の接続用、浴槽の出湯部は樹脂製
開口寸法(mm)48~50 はさみ込み厚さ(mm)0~10
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルホース
追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(40m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 最小曲半径120R
1巻(10m)
23,980 税込26,378
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
RoHS
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 取付ねじ径(inch)G1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げR最小:120
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最小曲げ半径(mm)120 最高使用温度(℃)80 外径(mm)22 内径(mm)13
1本
54,980 税込60,478
翌日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用 内径(Φmm)10 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)16 最高使用温度(℃)80
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(10m)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペア樹脂管
用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用 使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃) 最高使用温度(℃)95 最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
41,980 税込46,178
翌々日出荷