浴室用品 :「追い焚き配管」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。
用途風呂追い焚き配管専用
付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個
呼び径1/2
用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用
セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
追焚機能を利用して、専用機器を用いず、ウルトラファインバブルを発生させることができます。吸気ホース、吸気口が露出しないので、浴室内がスッキリします。継手が可動するので、L型、S型の指定はありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用
セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
用途風呂追い焚き配管専用
形状シングル
長さ(m)40
使用温度範囲(℃)0~70
呼び径1/2
内径×外径(Φmm)13×23
最小曲げ半径(mm)120
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下
補強層ポリエステルフィラメント
材質(内層)PVC系TPE
材質(外層)PVC系TPE
1巻
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用
形状ツイン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
呼び径Φ10
内径×外径(Φmm)10×16
最小曲げ半径(mm)100
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下
補強層合成繊維(ポリエステル)
材質(内層)PVC
材質(外層)PVC
1巻
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用
形状ツイン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~70
呼び径1/2
内径×外径(Φmm)13×23
最小曲げ半径(mm)120
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下
補強層ポリエステルフィラメント
材質(内層)耐熱PVC
材質(外層)耐熱PVC
1巻
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用
形状ツイン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
呼び径10A
内径×外径(Φmm)10×16
最小曲げ半径(mm)100
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下
補強層合成繊維(ポリエステル)
材質(内層)PVC
材質(外層)PVC
1巻
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用
形状ツイン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~70
呼び径1/2
内径×外径(Φmm)13.5×23.5
最小曲げ半径(mm)120
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下
補強層ポリエステル系
材質(内層)PVC
材質(外層)PVC
1巻
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用
形状ツイン
使用温度範囲(℃)0~70
呼び径1/2
内径×外径(Φmm)13×23
最小曲げ半径(mm)120
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下
補強層ポリエステルフィラメント
材質(内層)PVC系TPE
材質(外層)PVC系TPE
両側タケノコエルボセット
用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用
セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
1セット
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
浴室用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。