従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。
耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
材質EPDM
寸法15×20M
寸法L(mm)20
内径(Φmm)12.1
温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.3
寸法t(mm)3
外径(Φmm)21.3
最小曲げ半径(mm)120
使用流体水又は温水
最高使用温度(℃)80
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。
耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
材質EPDM
寸法15×10M
寸法L(mm)10
内径(Φmm)12.1
温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.3
寸法t(mm)10
外径(Φmm)21.3
最小曲げ半径(mm)120
使用流体水又は温水
最高使用温度(℃)80
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。