カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- ハウステック(218)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(176)
- ミヤコ(117)
- INAX(LIXIL)(112)
- オンダ製作所(53)
- RELIANCE(リラインス)(50)
- リビラック(48)
- アウス(39)
- GAONA(ガオナ)(39)
- TOTO(38)
- KVK(25)
- ショウエイ(23)
- エスコ(21)
- ダイレオ(18)
- ミエ産業(15)
- オーエ(13)
- シマブン(13)
- SPG(サヌキ)(5)
- ブランドをもっと見る

W型バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり
バス用ヒートン(補修用)
カクダイ(4件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。仕様取付穴は8mm~10mmです。材質黄銅
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。仕様クサリ長さ650ミリ材質NBRくさりの有無あり
ペアホース(ネジ) 15A
カクダイ(7件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷から4日以内出荷ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
給湯器リモコンカバー
カクダイ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。材質鋼アズワン品番64-6509-70
ユニットバス用ゴム栓くさりつき
カクダイ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm材質NBR、ステンレス、POMくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
バス用ビス止プラグ
カクダイ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼アズワン品番64-6509-82
一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ
カクダイ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷適合15Aペアホース用材質黄銅、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ
カクダイ(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
ユニットバス用ヘアキャッチャー
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ヌメリが付きにくい銅製、目皿直径:102ミリに取付可能です。用途ユニットバス用材質銅使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6508-86
追炊・給湯配管用目地ソケット
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。材質PVC