絞り込み
ブランド
- シマブン
- モノタロウ(3)
- ハウステック(220)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(179)
- INAX(LIXIL)(171)
- カクダイ(150)
- 東洋アルチタイト(146)
- ミヤコ(117)
- オンダ製作所(53)
- RELIANCE(リラインス)(51)
- リビラック(48)
- アウス(40)
- TOTO(40)
- GAONA(ガオナ)(39)
- KVK(25)
- ショウエイ(23)
- エスコ(21)
- ダイレオ(20)
- ミエ産業(15)
- オーエ(13)
- ブランドをもっと見る
特価

フリースタイルユニット 150角タイル用
シマブン¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 。ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 。ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 。タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 。ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)タイプ非防水縦引き耐荷重(kg)204寸法W(mm)144耐荷重(kN)2
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水横引き
シマブン¥12,980~税込¥14,278~1枚8日以内出荷寸法(mm)グレーチングすき間:5.9色グレーピッチ(mm)15.3耐荷重(kN)9
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き
シマブン¥23,980~税込¥26,378~1枚8日以内出荷浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。寸法(mm)グレーチングすき間:6色グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
小川くん 排水ユニット100角 防水縦引き
シマブン¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。質量(kg)4.9寸法(幅W×長さL)(mm)114×114耐荷重(kN)5.0(500kgf)
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水縦引き
シマブン¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。耐荷重(kN)1.5(150kgf)
小川くん 排水ユニット100角 非防水縦引き
シマブン¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。質量(kg)0.5寸法(幅W×長さL)(mm)114×114耐荷重(kN)5.0(500kgf)
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水縦引き
シマブン¥9,398~税込¥10,338~1個8日以内出荷浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。耐荷重(kN)1.5(150kgf)
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水縦引き
シマブン¥10,980~税込¥12,078~1枚8日以内出荷浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。 ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。寸法(mm)グレーチングすき間:6色グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)