絞り込み
ブランド
- シマブン
- モノタロウ(7)
- カクダイ(2,566)
- INAX(LIXIL)(2,452)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,314)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,047)
- ミヤコ(1,253)
- エスコ(905)
- GAONA(ガオナ)(779)
- SUGICO(スギコ)(483)
- ハウステック(292)
- RELIANCE(リラインス)(211)
- 東洋アルチタイト(147)
- 東尾メック(138)
- アウス(136)
- 未来工業(136)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(62)
- ブランドをもっと見る

ペーパーホルダーおくだけ マグネットタイプ
シマブン(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。 芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。 手軽にマグネットが付く場所に設置できます。仕様スチールラック・工具棚・冷蔵庫・レンジ脇、洗濯機、乾燥機などマグネットが付く場所に取付可能質量(kg)0.2本体ABS樹脂/刃:ウレタン樹脂/マグネット:フェライト磁石寸法(m)128×130×147
ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ
シマブン(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。 芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。質量(kg)0.2寸法(m)128×130×147
フリースタイルユニット 150角タイル用
シマブン¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 。ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 。ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 。タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 。ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)寸法W(mm)144耐荷重(kg)204タイプ非防水縦引き耐荷重(kN)2
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水横引き
シマブン¥12,980~税込¥14,278~1枚8日以内出荷寸法(mm)グレーチングすき間:5.9色グレーピッチ(mm)15.3耐荷重(kN)9
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き
シマブン¥23,980~税込¥26,378~1枚8日以内出荷浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。寸法(mm)グレーチングすき間:6色グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ(2連式)
シマブン¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から4日以内出荷片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。 芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。質量(kg)0.4本体ABS樹脂/刃:ウレタン樹脂/ビス:ステンレス寸法(m)261×131×147
ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ
シマブン¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
小川くん 排水ユニット100角 防水縦引き
シマブン¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。寸法(幅W×長さL)(mm)114×114質量(kg)4.9耐荷重(kN)5.0(500kgf)
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 防水縦引き
シマブン¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。耐荷重(kN)1.5(150kgf)
小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 非防水縦引き
シマブン¥10,980~税込¥12,078~1枚8日以内出荷浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。 ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。寸法(mm)グレーチングすき間:6色グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプ
シマブン¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。 盗難防止金具なので公共施設でも安心。付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)形状長方形材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
小川くん 排水ユニット100角 非防水縦引き
シマブン¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。寸法(幅W×長さL)(mm)114×114質量(kg)0.5耐荷重(kN)5.0(500kgf)
小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水縦引き
シマブン¥9,398~税込¥10,338~1個8日以内出荷浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。耐荷重(kN)1.5(150kgf)