浴室用品 :「浴槽 栓」の検索結果
関連キーワード
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品補助リング、ビス
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~50
取扱説明書(0.56MB)
水量(L)450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。
ステンレス浴槽などを傷付けにくいビニール被膜付きです。
丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。
材質ステンレス
径(mm)くさり玉:4.5
くさり長さ(mm)650
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。